絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 配線用遮断器本体

FA現場のお役立ち情報
1,595件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 200 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6269アズワン品番65-8088-31
  • サージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTC フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTC

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 3 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●シリーズ:TTC●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●長さ:105.8mm●幅:6.2mm●奥行き:100mm●寸法:105.8 x 6.2 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-5320アズワン品番65-8089-37
  • コネクタ Ins320...630 ファイル受信 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Ins320...630 ファイル受信 400 ~ 630

    シュナイダーエレクトリック
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 接続アクセサリは、同じサイズの 2 つの回路ブレーカを接続するために使用しました。このアクセサリは、4 極 Compact INS320 → INS 630、及び 4 極 Compact NSX 400 / 630 デバイスと互換性があります。2 つのデバイスを結合するときに、ラグ付きのバーやケーブルへの接続が簡単になります。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ダウンストリームカップリングコネクタ●範囲:Ins320...630, ファイル受信 400 ~ 630●コード番号:221-1271アズワン品番65-8082-99
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1146アズワン品番65-8082-14
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、25 mm 2 C 2 から 95 mm 2 C 2 C 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:25 mm ケーブル x 1 ですか 95 mm にするには ●コード番号:221-1150アズワン品番65-8080-74
  • コネクタ Compact NSX、Compact NSX Dc、Powerpact シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Compact NSX Dc、Powerpact

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    ifm 用の Schneider Electric スタッキングコネクタです。これは通信アクセサリです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:スタッキングコネクタ●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc 、Powerpact●コード番号:221-1297アズワン品番65-8082-16
  • コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX

    シュナイダーエレクトリック
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric は、Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、3 つの可動部品にそれぞれ 9 本のワイヤを接続できます。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタサポート●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1248アズワン品番65-8081-44
  • コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LV4 シリーズアルミ製裸線ケーブルコネクタは、3 つの部品から構成されています。 Compact NSX は、1.5 mm 2 ~ 35 mm 2 の 6 本のケーブルに対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2640アズワン品番65-8059-97
  • コネクタ Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。これらは、回路ブレーカ端子にねじ止めされ、極間のピッチが 45 → 70 mm 向上しています。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1236アズワン品番65-8082-12
  • コネクタ シュナイダーエレクトリック

    コネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、12 本の部品から構成されたトルク制限ねじのセットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:トルク制限ねじ●併用可能製品:Compact NSX DC●コード番号:211-2654アズワン品番65-8060-04
  • コネクタ シュナイダーエレクトリック

    コネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100 / 160 及び Easy Pact CVS 100 / 160 用の Schneider Electric スチール製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、1.5mm 2 2 から 95mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:1.5 → 95 mm のケーブル x 1●コード番号:221-1156アズワン品番65-8083-22
  • コネクタ シュナイダーエレクトリック

    コネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:小型のソノカバー 100/160/250 、Easypact CVs 100/160/250●コード番号:221-1223アズワン品番65-8080-60
  • コネクタ シュナイダーエレクトリック

    コネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1233アズワン品番65-8083-20
  • アクセサリ Compact NSX Dc シュナイダーエレクトリック

    アクセサリ Compact NSX Dc

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 3 極又は 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 用トルク制限ねじです。このアクセサリは、右トルク圧縮ラグ又はバスバー電源接続での締め付けに使用できます。このトルク制限ねじは 12 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:トルク制限ねじ●併用可能製品:小型のカバー 100/160/250●コード番号:221-1240アズワン品番65-8092-98
  • アクセサリ シュナイダーエレクトリック

    アクセサリ

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric トグル拡張と Easy Pact CVS 400/630 用です。エクステンションは、標準トグルのねじで固定されています。このエクステンションにより、取り扱いが簡単になり、回路ブレーカの操作に必要な労力が軽減されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:トグルエクステンション●併用可能製品:小型の CoS/630 、Easypact CVS/400/630●コード番号:221-1254アズワン品番65-8081-73
  • RCD Sentron SIEMENS

    RCD Sentron

    SIEMENS
    519,800税込571,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の補助ハンドルは、ドアカップリング式の回転動作機構の緊急停止に使用されます。最小温度は -25 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です Terminal strip
    仕様●定格電流:630A●極数:4●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA94●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1855アズワン品番65-8062-58
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1804アズワン品番65-8079-14
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac
    仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6554アズワン品番65-8089-52
  • 取り付けベース 範囲 100 ~ 250、範囲 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック

    取り付けベース 範囲 100 ~ 250、範囲 400 ~ 630

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Micrologic 5 トリップユニット用の LCD ディスプレイモジュールです。Micrologic トリップユニットは、Schneider Electric Compact NSX100 → 630 デバイスで構成されています。このモジュールを使用すると、LCD 画面に情報を表示できます。また、メニュ
    仕様●アクセサリタイプ:LCDディスプレイ●範囲:範囲 100 ~ 250 、範囲 400 ~ 630●コード番号:221-1213アズワン品番65-8082-94
  • シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 630 は、遮断容量クラス C ICU:110 kA @ 415 V です。 Siemens は、過負荷又は短絡が発生した場合に信頼性の高いシャットダウンを実現しており、効果的な設備、スタータ、及びモータ保護を実現しています。奥行きは 67 mm です 幅は
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1789アズワン品番65-8079-22
  • ブレーカー WEIDMULLER

    ブレーカー

    WEIDMULLER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3000アズワン品番65-8071-36
  • 配線用遮断器 Lovato

    配線用遮断器

    Lovato
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Two pole Power bar
    仕様●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:188-1676アズワン品番65-8069-22
  • 取り付けプレート シュナイダーエレクトリック

    取り付けプレート

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    引き出し可能な 2 極、3 極、4 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1178アズワン品番65-8081-66
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチ
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5227アズワン品番65-8069-02
  • シーメンス アクセサリ Alpha SIEMENS

    シーメンス アクセサリ Alpha

    SIEMENS
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Alpha Anchor の 4 つの壁面取り付け爪と 4 つの壁面アンカーで構成されています。正味重量: 108 g
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:Alpha●コード番号:210-9445アズワン品番65-8061-54
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9316アズワン品番65-8060-41
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9631アズワン品番65-8066-97
  • ブレーカー イーティーエィ

    ブレーカー

    イーティーエィ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されて
    仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●定格電流:1A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0370アズワン品番65-8057-19
  • サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護レート
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6813アズワン品番65-8054-53
  • シーメンス バスバー Sentron 1袋 3個入 SIEMENS

    シーメンス バスバー Sentron 1袋 3個入

    SIEMENS
    8,598税込9,458
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    動作電流 80 A の Siemens シリーズコネクタです。寸法は 30.3x35.6x22 mm です。黒色です
    仕様●アクセサリタイプ:シリーズコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8214アズワン品番65-8076-33
  • コネクタ シュナイダーエレクトリック

    コネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric ダブル L Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属して
    仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1148アズワン品番65-8082-74
  • 分電盤 NSX100 → 250、NSXm 400 → 630 シュナイダーエレクトリック

    分電盤 NSX100 → 250、NSXm 400 → 630

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LV4 シリーズドア延長飾りプレートは、引き出し式のシャーシ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●範囲:NSX100 → 250 、NSXm 400 → 630●ロック可能な:あり●コード番号:211-2643アズワン品番65-8060-02
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9643アズワン品番65-8067-38
  • 位相バリア Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CV、Powerpact Multisstandard シュナイダーエレクトリック

    位相バリア Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CV、Powerpact Multisstandard

    シュナイダーエレクトリック
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 絶縁アクセサリ、Compact NSX 100/160/250 用の相間バリア又は Easy Pact CVS 100/160/250 用です。これらの相間バリアは、電源接続ポイントの絶縁レベルを強化します。相間バリアは、前面又は背面の接続端子間で簡単にクリップで固定できます。Terminal
    仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1194アズワン品番65-8081-68
  • アクセサリ TeSys シュナイダーエレクトリック

    アクセサリ TeSys

    シュナイダーエレクトリック
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D アセンブリ及び低高速スタータ用電源接続キットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:接続キット●範囲:TeSys です●コード番号:221-1125アズワン品番65-8082-69
  • サージプロテクタ 5kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 5kA DINレール 絶縁信号回路

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6557アズワン品番65-8087-86
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。
    仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1153アズワン品番65-8082-08
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1847アズワン品番65-8062-91
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal Cover Offset、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用です。認定: EMC、EAC、RCM
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9345アズワン品番65-8061-62
  • アクセサリ シュナイダーエレクトリック

    アクセサリ

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429267 )、電源接続( LV4
    仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1182アズワン品番65-8082-80

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器本体