絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(4)
- 125(2)
- AC100/230/440(3)
- AC100/200(79)
- AC100/200/415(3)
- AC100(112)
- AC100~200(13)
- AC100~440(16)
- AC200(111)
- AC200~440(3)
- AC200~500(3)
- AC200~AC440(3)
- AC220(3)
- AC240(22)
- AC415(40)
- AC440(11)
- AC500(23)
- DC125(6)
- DC250(5)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
フレーム(AF)
ブランド
- 三菱電機(375)
- SIEMENS(350)
- Panasonic(パナソニック)(283)
- シュナイダーエレクトリック(125)
- 日東工業(111)
- テンパール工業(66)
- 河村電器産業(55)
- フエニックス・コンタクト(46)
- エスコ(36)
- 日立産機システム(31)
- ABB(31)
- 富士電機(16)
- WEIDMULLER(16)
- イーティーエィ(11)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 岡谷電機産業(5)
- Hager(5)
- 日幸電機製作所(4)
- 内外電機(3)
- ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1847アズワン品番65-8062-91
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal Cover Offset、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用です。認定: EMC、EAC、RCM仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9345アズワン品番65-8061-62
アクセサリ
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429267 )、電源接続( LV4仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1182アズワン品番65-8082-80
サーキットブレーカアクセサリ
ABB¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0925アズワン品番65-8074-69
サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact 交換用プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6514アズワン品番65-8087-58
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Siemens Terminal Cover Offset for Plug-in and draw-out sockets accessory (プラグイン及びドローアウトソケット用カバーオフセット)は、3 極 3VA100/160/250 の回路ブレーカに使用されます。3 VA 成形ケース用の接続技術は、複雑さをサポートするように設計されていま仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1797アズワン品番65-8063-40
シーメンス 端子 Sentron
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用のユニットアクセサリ 1 個で構成されています。承認 EAC仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:210-9315アズワン品番65-8092-52
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷Siemens SENTRON は、回路ブレーカ 3 極 3VA2 100 / 160 / 250 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジーアクセサリ付き Terminal カバーです。正味重量: 29 g仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9308アズワン品番65-8062-05
端子ねじシールド コンパクトイン、コンパクトイン、コンパクト N
シュナイダーエレクトリック¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Schneider Electric の長い Terminal シールドは、電源回路との直接接触から保護します。4 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。IP40 保護等級で仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1280アズワン品番65-8082-28
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS
ABB¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9642アズワン品番65-8067-44
コネクタ Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Schneider Electric のコンパクトな NSX100 / 160/250 4P プラグインキット用の電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV429291 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セット仕様●アクセサリタイプ:電力接続●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1169アズワン品番65-8082-81
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS
ABB¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9641アズワン品番65-8067-39
シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ制御用ワイヤタップは、3VA1 100 / 160 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 10 個のユニットアクセサリで構成されています。■図の内容を含む■■■■■■■■■■■■■■■■■「ボックス Terminal承認 EAC仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●範囲:Sentron●コード番号:210-9312アズワン品番65-8060-35
コネクタ 範囲 100 ~ 250
シュナイダーエレクトリック¥309,800税込¥340,7801個7日以内出荷Schneider Electric ソース切り替えアクセサリ、3 極のダウンストリームカップリングコネクタです。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:範囲 100 ~ 250●コード番号:221-1207アズワン品番65-8081-36
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 2 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 766 g 承認 EAC仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9438アズワン品番65-8060-58
サーキットブレーカアクセサリ
ABB¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ABB 4 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0930アズワン品番65-8090-45
ブスバー Sentron 8US
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷バスバーシステム、アクセサリバスバー(センター間スペース)、60 mm (底)、パン長: 1100 mm (下部)、大きな空隙、沿面距離に対応しています。仕様●範囲:Sentron●ピッチ:60mm●コード番号:196-3719アズワン品番65-8078-69
ブスバー 青 KB
Hager¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、仕様●電源相数:1●シリーズ:KB●カラー:青●コード番号:144-4828アズワン品番65-8083-43
アダプタ Easypact Cvs100 ~ 250、100 ~ 250 Dc の範囲
シュナイダーエレクトリック¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric アダプタプレートです。この部品は Easy Pact CVS 100/160250 デバイスと互換性があります。これにより、DIN レールに装置を取り付けることができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●範囲:Easypact Cvs100 ~ 250 、100 ~ 250 Dc の範囲●コード番号:221-1184アズワン品番65-8082-18
取り付けアダプタ コンパクト
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Compact NSX 400/630 用のモータ機構南京錠システム用の Schneider Electric キーロックアダプタです。このアダプタは、モータ機構のロックを実現するために、Ronis 又は Profalux キーロック(別売)とともに使用する必要があります。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:キーロックアダプタ●範囲:コンパクト●コード番号:221-1275アズワン品番65-8080-63
ブレーカー
イーティーエィ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されて仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●定格電流:4A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0372アズワン品番65-8057-38
シーメンス 取り付けプレート Alpha
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 720G です仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3185アズワン品番65-8084-18
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS
ABB¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9632アズワン品番65-8067-45
サーキットブレーカアクセサリ TeSys
シュナイダーエレクトリック¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Schneider Electric GVAP シリーズ - ロータリハンドル取り付け用のレーザープロットツールです。Green Premium 製品 水銀不使用仕様●範囲:TeSys●コード番号:211-2540アズワン品番65-8059-74
ブレーカー
WEIDMULLER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2997アズワン品番65-8078-15
シーメンス 変換キット Sentron
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷MCCBs 及び回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズプラグインユニット変換キット、3 極 3VA1 250 です。承認 EAC 正味重量: 50 g仕様●アクセサリタイプ:変換キット●範囲:Sentron●コード番号:210-9324アズワン品番65-8059-52
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷ピンバスバー接触保護、10 mm2 x 1 相 + AUX、長さ 214 mm、エンドキャップ付き仕様●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●コード番号:187-5205アズワン品番65-8068-90
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Siemens 回路ブレーカ 3VT1 標準遮断容量 Icu:25 kA、415 V ac 3 極です。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です仕様●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1834アズワン品番65-8079-42
ブスバー 茶 KB
Hager¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、仕様●電源相数:1●シリーズ:KB●カラー:茶●コード番号:144-4829アズワン品番65-8097-53
シーメンス 補助スイッチキット SENTRON 3VA9
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens 3VA ライン接続 4 m アクセサリは、COM800、COM060 で使用されています。さまざまな接続タイプが用意されており、制御キャビネット内のあらゆる接続要件を満たしています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術はです幅は 8.5 mm です 高さは 43 mm です仕様●アクセサリタイプ:補助スイッチキット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1872アズワン品番65-8063-47
ブレーカー
WEIDMULLER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●シリーズ:AMG FIM-0●チャンネルの数:2●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2988アズワン品番65-8078-39
コネクタ Ins250、ファイル受信 100 ~ 250
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Schneider Electric 接続アクセサリは、同じサイズの 2 つの回路ブレーカを接続するために使用しました。このアクセサリは、4 極 Compact INS250 / 4 極 Compact NSX 100/160/250 デバイスと互換性があります。2 つのデバイスを結合するときに、ラグ付きのバーやケーブルへの仕様●アクセサリタイプ:ダウンストリームカップリングコネクタ●併用可能製品:ソースの切り替えシステム●コード番号:221-1208アズワン品番65-8082-90
サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Phoenix 産業用サージ Protector には、3 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6201アズワン品番65-8089-43
サージプロテクタ DINレール サージ保護デバイス
フエニックス・コンタクト¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Phoenix 産業用サージ Protector には、信号ワイヤ用のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 200 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:2.5kA●コード番号:201-6558アズワン品番65-8088-23
ロック用デバイス DIC400 ~ 630、DIA400 ~ 630 Dc、Powerpact マルチスタンダード
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷固定の Compact NSX 400/630 デバイス用の Schneider Electric 施錠システムです。デバイスを開位置(オフ)又は閉位置(オン)にロックできます。南京錠システムでは、最大 3 個の南京錠(シャックル直径 5 → 8 mm、別売り)を使用できます。オフ位置でロックすると、IEC6仕様●アクセサリタイプ:南京錠装置●併用可能製品:Compact NSX 400/630●コード番号:221-1273アズワン品番65-8081-50
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、4 極 3VA2 100 / 160 / 250 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal カバーです。正味重量: 195 g仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9310アズワン品番65-8062-08
RCD Sentron
SIEMENS¥489,800税込¥538,7801個7日以内出荷Siemens の電流差動保護接続製品は、制御キャビネット内の便利な接続に関するすべての要件を満たします。最小温度は -25 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です Terminal strip仕様●定格電流:630A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA94●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1854アズワン品番65-8062-53
ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ピンバスバー、3 相 10 mm2、1060 mm、グレーの絶縁材は AFDD 5SM602.-2 ( FI/LS 2P ( 3 MW ) + AFDD 用に切断できます仕様●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5203アズワン品番65-8052-68
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ BS9
ABB¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:BS9●コード番号:231-9915アズワン品番65-8067-16
バスバーコネクタ Sentron 5ST
SIEMENS¥739税込¥8131個7日以内出荷Siemens 5ST3 バスバーエンドキャップ。Siemens の 5ST3 シリーズのバスバーで使用する再利用可能なエンドキャップです仕様●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●併用可能製品:5ST37 バスバー●コード番号:187-5240アズワン品番65-8070-04
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体