絞り込み
極数
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 26(1)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(17)
  • メス(ソケット)(15)
シェルサイズ
  • 82(3)
  • 86(3)
定格電流(A)
  • 2
  • 0.5(12)
  • 1(17)
  • 2.5(5)
  • 3(60)
  • 4(44)
  • 5(110)
  • 7(16)
  • 8(8)
  • 10(109)
  • 13(18)
  • 15(88)
  • 20(55)
  • 23(19)
  • 25(13)
  • 30(43)
  • 46(18)
  • 50(11)
  • 80(33)
  • 150(27)
ブランド
  • マル信無線電機(12)
  • LEMO(9)
  • LINKMAN(7)
  • 多治見無線電機(4)
  • 七星科学研究所(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)
5(4)
7(1)
8(2)
9(3)
12(2)
14(2)
26(1)
  • DCプラグ マル信無線電機

    DCプラグ

    マル信無線電機(52件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
  • コネクタ 多治見無線電機

    コネクタ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品

    マル信無線電機(10件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    区分電圧/4種類丸型定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品

    マル信無線電機(8件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    区分電圧/2種類丸型定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    区分電圧/3種類丸型定格電圧(V)DC10.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.75×1.7
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)

    LINKMAN
    369税込406
    1個
    当日出荷
    EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

    LEMO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
  • ロック式DCプラグ・ジャック マル信無線電機

    ロック式DCプラグ・ジャック

    マル信無線電機(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型
  • DCプラグ・ジャック 車載機器用 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 車載機器用

    マル信無線電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様DCプラグ種別DCプラグ車載機器用形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC24定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×3.1コンタクト形状オス
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ

    LEMO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
  • ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ

    LEMO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
  • ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m)

    LINKMAN
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    DC2.5規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状ジャック(メス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • MWシリーズ超小型防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    MWシリーズ超小型防水コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
  • ピン・プラグジャック MR-3325G マル信無線電機

    ピン・プラグジャック MR-3325G

    マル信無線電機(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC34定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下挿入力3kg以下抜去力0.1kg~3kgコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC250
  • 丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機

    丸型コネクタR05シリーズプラグ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
    形状ストレート種類丸型定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
  • MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル 七星科学研究所

    MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル

    七星科学研究所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
  • 小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機

    小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル

    多治見無線電機
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様ピンコンタクト形状ストレート種類丸型寸法F(mm)18.6定格電流(A)2寸法E(mm)14.5結合方式ねじコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • DCプラグ・ジャック Φ6.3X3.1 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック Φ6.3X3.1

    マル信無線電機
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.3×3.1コンタクト形状メス
  • DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5

    マル信無線電機(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1パック(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
  • MWシリーズ超小型防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    MWシリーズ超小型防水コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
  • ケーブル付きDCジャック DC2.1(Φ5.5x2.1mm) LINKMAN

    ケーブル付きDCジャック DC2.1(Φ5.5x2.1mm)

    LINKMAN(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    DC2.1規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブル センター電極側コードに白線の表示あり
    規格【コネクタ】DC2.1(Φ5.5x2.1mm)定格電圧(V)12端子形状ジャック(メス)、ストレートコード長さ(m)1.8定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

    LEMO
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50結線方法はんだ
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

    LEMO
    33,980税込37,378
    1個
    91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
  • プッシュプル 丸型 小型プラスチックコネクタ ストレーツプラグ REDEL Pシリーズ LEMO

    プッシュプル 丸型 小型プラスチックコネクタ ストレーツプラグ REDEL Pシリーズ

    LEMO
    7,998税込8,798
    1個
    91日以内出荷
    高温・滅菌処理に耐えうるオートクレーブ対応、アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。当シリーズは美しくシンプルなデザインを生かし、装置の前面に採用されることが多いです。 - プッシュプルセルフラッチング方式 - 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応) - 2から34ピンの多極タイプ - プラスチックコネクタ(PSU、PEIの2種類) - アライメントキー標準セルフラッチアライメントキー付 - UL認定
    用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用形状ストレート種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    44税込48
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品

    マル信無線電機(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(10個)
    32日以内出荷
    区分電圧/1種類丸型定格電圧(V)DC3.15定格電流(A)2プラグ(mm)Φ2.35×0.7
  • 9芯ストレートプラグ LEMO

    9芯ストレートプラグ

    LEMO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色極数9定格電流(A)2材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 14芯防水フリーソケット LEMO

    14芯防水フリーソケット

    LEMO
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)25.58極数14定格電流(A)2材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ6.10 -6.50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 7芯基板用エルボソケット LEMO

    7芯基板用エルボソケット

    LEMO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:白色質量(g)9.79極数7定格電流(A)2材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 丸形コネクタ 多治見無線電機

    丸形コネクタ

    多治見無線電機
    1,998税込2,198
    1個
    92日以内出荷
    インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2 指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色)極数5シリーズEPRC05定格電圧(V)150定格電流(A)2表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキコネクタ形状SF形レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下接触抵抗(mΩ)8以下結合方式ワンタッチコンタクト形状ピンコンタクト適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下RoHS指令(10物質対応)対応最大くり返し頻度(回/min)1000耐電圧(V)500
  • DC電源出力用プラグ・ジャック 電圧区分4適合品 マル信無線電機

    DC電源出力用プラグ・ジャック 電圧区分4適合品

    マル信無線電機
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    12日以内出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体