絞り込み
極数
- 3(1)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 12(1)
コンタクト形状
- オス(ピン)(2)
- メス(ソケット)(2)
定格電流(A)
- 7
- 0.5(10)
- 1(12)
- 2(26)
- 2.5(3)
- 3(27)
- 4(20)
- 5(62)
- 8(7)
- 10(70)
- 13(13)
- 15(52)
- 20(29)
- 23(8)
- 25(4)
- 30(14)
- 46(8)
- 50(6)
- 80(14)
- 150(7)
- 定格電流(A)をもっと見る
ブランド
- LEMO(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「極数」から絞り込む
3(1)
4(5)
5(1)
6(3)
7(1)
12(1)

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ
LEMO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から91日以内出荷レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ
LEMO¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Sシリーズ
LEMO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から91日以内出荷レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50結線方法はんだ
12芯ストレートプラグ
LEMO¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)28.1極数12定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ7.30 - 8.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
3芯ストレートプラグ
LEMO¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数3材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
4芯フリーソケット
LEMO¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)9.46極数4定格電流(A)7材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.30 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
7芯ストレートプラグ
LEMO¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数7定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
5芯プラスチック製ストレートプラグ
LEMO¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)5極数5定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.00 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
6芯ストレートプラグ
LEMO¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
4芯エルボプラグ
LEMO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)10.49極数4定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.30 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品