絞り込み
ブランド
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 丸型コネクタ本体


FA現場のお役立ち情報
5,496件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
コネクタ保護キャップ RCAタイプ ソケット(ピンジャック)用 半透明 テクノベインズコネクタ保護キャップ RCAタイプ ソケット(ピンジャック)用 半透明テクノベインズ
639税込703
1袋
5日以内出荷
RCA
コネクタ形状RCA ソケットピンジャック入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ SD/SDHC/SDXCタイプメモリカードスロットカバー用 黒 テクノベインズコネクタ保護キャップ SD/SDHC/SDXCタイプメモリカードスロットカバー用 黒テクノベインズ
649税込714
1袋
5日以内出荷
SD・SDHC/SDXCメモリカードスロットカバー
コネクタ形状SD/SDHC/SDXCメモリカードスロット入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用プラグストラップアクセサリ用リング付 Type.A 6個入り テクノベインズコネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用プラグストラップアクセサリ用リング付 Type.A 6個入りテクノベインズ
669税込736
1袋
5日以内出荷
用途小さなリングに紐付きアクセサリや、「キャップ紛失防止ひも」などの取り付けができます。コネクタ形状3.5mmイヤホンジャック機器側用RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用 黒 テクノベインズコネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用 黒テクノベインズ
639税込703
1袋
5日以内出荷
Mini Stereo
入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ DVIコネクタ用 半透明薄水色 テクノベインズコネクタ保護キャップ DVIコネクタ用 半透明薄水色テクノベインズ
639税込703
1袋
5日以内出荷
DVI
コネクタ形状DVIコネクタ入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタキャップ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタキャップHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1個
5日以内出荷
PCDCコード EIAJ3(L型 1.8m) パトスPCDCコード EIAJ3(L型 1.8m)パトス
359税込395
1本
5日以内出荷
材質プラスチック形状L型備考1.8mコード付コネクタ形状EIAJ3プラグ
PCDCコード EIAJ1(L型 1.8m) パトスPCDCコード EIAJ1(L型 1.8m)パトス
359税込395
1本
5日以内出荷
材質プラスチック形状L型備考1.8mコード付コネクタ形状EIAJ1プラグ
マイクコネクタ(4ピン メス) APEXマイクコネクタ(4ピン メス)APEX
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
4ピンマイクコネクターのメス
定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(4ピン オス) APEXマイクコネクタ(4ピン オス)APEX
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
4ピンマイクコネクターのオス
定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(3ピン オス) APEXマイクコネクタ(3ピン オス)APEX
919税込1,011
1個
5日以内出荷
3ピンマイクコネクターのオス
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い APEXマイクコネクタ(2ピン メス)直径が太いAPEX
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
2ピンマイクコネクターのメス
定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ18mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(2ピン オス) APEXマイクコネクタ(2ピン オス)APEX
849税込934
1個
5日以内出荷
2ピンマイクコネクターのオス
定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ16mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ 防塵金属キャップ APEXマイクコネクタ 防塵金属キャップAPEX
679税込747
1個
5日以内出荷
PLT-25シリーズ用の保護キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用GB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)取付部端子/M5ナットを使用色(本体)つまみ径(Φmm)15(±0.2)
スピーカー端子 GB[制御機器]スピーカー端子GB[制御機器]
2,298税込2,528
1セット
5日以内出荷
取付穴径Φ11.5接続はんだ接続(パネル固定側ねじ中心のΦ6.2X8mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)材質(コア)銅(金メッキ処理)
スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用GB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)※回り止めの溝加工が必要です取付部端子/M5ナットを使用色(本体)つまみ径(Φmm)15(±0.2)
スピーカーターミナル 赤 9.5Φ穴 パネル用 LINKMANスピーカーターミナル 赤 9.5Φ穴 パネル用LINKMAN
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
はんだ接続(ねじ中心のΦ4.5X4mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)
寸法(mm)47.10×19材料真鍮RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)9.5
スピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用 LINKMANスピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用LINKMAN
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
はんだ接続(ねじ中心のΦ4.5X4mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)
寸法(mm)47.10×19材料真鍮RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)9.5
スピーカー銅ターミナル(ねじ式) フォスター電機スピーカー銅ターミナル(ねじ式)フォスター電機
3,698税込4,068
1個
11日以内出荷
音質重視の銅材を採用。金メッキ仕上げ 1chのスピーカーターミナル
スピーカーターミナル(ねじ式) フォスター電機スピーカーターミナル(ねじ式)フォスター電機
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
ニッケルメッが施されております。 1chのスピーカーターミナル
スピーカー端子 黒 ノーブランドスピーカー端子 黒ノーブランド
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
内容スピーカー端子
スピーカー端子 ノーブランドスピーカー端子ノーブランド
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
赤/黒内容スピーカー端子
スピーカー端子 赤 ノーブランドスピーカー端子 赤ノーブランド
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります
内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ8.5
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極)七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NRW丸型防水コネクタ(アダプター・シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NRW丸型防水コネクタ(アダプター・シェルΦ20・3極)七星科学研究所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
プラグ/レセプタクルの関係とメス/オスは一致しません。 形状で3タイプ、メス・オスで2タイプに分かれます。 ケーブル先端に付く形状をプラグ、パネルに付くタイプがレセプタクル、レセプタクルをケーブル先端に付くようにしたものをアダプターと称します。 またコンタクトのメス・オスでプラグ側がメス、レセプタクル/アダプター側がオスのものを正芯、逆の組み合わせを逆心と呼びます。 特にアダプターの意味は一般的なイメージとは異なりますのでご注意ください。 ケーブルを中継する場合にローレット加工のリングが付くものがプラグで受け側の形状がアダプターです。
形状アダプタタイプ正芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスオス
NRレセプタクル(シェルΦ24・24極) 七星科学研究所NRレセプタクル(シェルΦ24・24極)七星科学研究所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
形状レセプタクルタイプ正芯定格許容電流3A表面処理金メッキコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500オス・メスオス
NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・12極)七星科学研究所
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ正芯定格250V-5A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下(DC1A)ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス
NRWアダプターキャップ(シェルΦ20) 七星科学研究所NRWアダプターキャップ(シェルΦ20)七星科学研究所
439税込483
1個
7日以内出荷
形状アダプタキャップ表面処理銀めっき金めっきコネクタ形状キャップシェルサイズΦ20RoHS指令(10物質対応)対応
NRレセプタクルキャップ(シェルΦ20) 七星科学研究所NRレセプタクルキャップ(シェルΦ20)七星科学研究所
249税込274
1個
8日以内出荷
表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状形状キャップレセプタクルキャップ:正芯/逆芯接触抵抗(mΩ)5以下シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・4極) 七星科学研究所NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・4極)七星科学研究所
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
形状プラグタイプ正芯定格125V-5A表面処理ニッケルめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスメス
NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスメス
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・4極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・4極)七星科学研究所
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ正芯定格125V-5A表面処理ニッケルめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス
NRWプラグキャップ 防水型(シェルΦ20) 七星科学研究所NRWプラグキャップ 防水型(シェルΦ20)七星科学研究所
439税込483
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ60) 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ60)七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ40) 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ40)七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
仕様コンタクト極性無し種別丸型メタルコネクター形状篏合部:クランプのみ呼び径Φ40シリーズNWPCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)20(パッキン呼び径)防水
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
形状プラグ定格125V-5Aコネクタ形状プラグピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NRプラグキャップ(シェルΦ20) 七星科学研究所NRプラグキャップ(シェルΦ20)七星科学研究所
299税込329
1個
8日以内出荷
表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状形状キャッププラグキャップ:正芯/逆芯接触抵抗(mΩ)5以下シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm) GB[制御機器]DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm)GB[制御機器]
299税込329
1個
5日以内出荷
仕様プラグ/ジャック:変換アングルストレート材質(ボディ)プラスチック

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体