絞り込み
ブランド
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 丸型コネクタ本体


FA現場のお役立ち情報
5,501件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
形状プラグ定格125V-5Aコネクタ形状プラグピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NRプラグキャップ(シェルΦ20) 七星科学研究所NRプラグキャップ(シェルΦ20)七星科学研究所
299税込329
1個
8日以内出荷
表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状形状キャッププラグキャップ:正芯/逆芯接触抵抗(mΩ)5以下シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm) GB[制御機器]DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm)GB[制御機器]
299税込329
1個
5日以内出荷
仕様プラグ/ジャック:変換アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル GB[制御機器]DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブルGB[制御機器]
429税込472
1個
5日以内出荷
仕様プラグ/ジャック:分岐定格(A)1(12V)アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm) GB[制御機器]DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm)GB[制御機器]
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm)GB[制御機器]
499税込549
1個
5日以内出荷
DCプラグからバナナプラグへの変換ケーブルです
長さ(cm)約25ジャック径(Φmm)DC:2.1 センタープラス
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22)GB[制御機器]
439税込483
1個
5日以内出荷
2.5mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。
寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.5ケーブル長(m)1.8
DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル GB[制御機器]DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブルGB[制御機器]
589税込648
1個
5日以内出荷
仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.5規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)12
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m)LINKMAN
369税込406
1個
5日以内出荷
DC2.5規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状ジャック(メス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ(5ピン ピンプラグ) ITTキャノンキャノンコネクタ(5ピン ピンプラグ)ITTキャノン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
コネクタ形状ピンプラグピン数(ピン)5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ(5ピン ソケットプラグ) ITTキャノンキャノンコネクタ(5ピン ソケットプラグ)ITTキャノン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
コネクタ形状ソケットプラグピン数(ピン)5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ(4ピン ピンプラグ) ITTキャノンキャノンコネクタ(4ピン ピンプラグ)ITTキャノン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
コネクタ形状ピンプラグピン数(ピン)4色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ(4ピン ソケットプラグ) ITTキャノンキャノンコネクタ(4ピン ソケットプラグ)ITTキャノン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
コネクタ形状ソケットプラグピン数(ピン)4色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ 4ピン メス ITTキャノンキャノンコネクタ 4ピン メスITTキャノン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 2ピン メス ITTキャノンキャノンコネクタ 2ピン メスITTキャノン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC200定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1600
DCジャック 2.5mm 基板取付け用 金属加工済み GB[制御機器]DCジャック 2.5mm 基板取付け用 金属加工済みGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径2.5mmサイズのDCジャックです。 金属加工されています。
DCジャック 2.1mm 基板取付け用 金属加工済み GB[制御機器]DCジャック 2.1mm 基板取付け用 金属加工済みGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。 金属加工されています。
DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ) GB[制御機器]DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ)GB[制御機器]
39税込43
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径1.65mmサイズのDCジャックです。
タイプ基板取付け種類DCジャックピッチ(mm)2.54内径(Φmm)1.65
DCプラグ 2.1mm LINKMANDCプラグ 2.1mmLINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
外径5.5mm 内径2.1mmのDCプラグです。 プラスチック部は外れるので、外してからはんだづけしてください。
材質プラスチック形式ストレート定格12V3A DCコネクタ形状2.1mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック 2.5mm 基板取付け用 LINKMANDCジャック 2.5mm 基板取付け用LINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考基板取付形式ストレートコネクタ形状2.5mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック 2.1mm 基板取付け用(スイッチ付き) T.SIN(テイシン電機)DCジャック 2.1mm 基板取付け用(スイッチ付き)T.SIN(テイシン電機)
109税込120
1個
7日以内出荷
備考基板取付コネクタ形状2.1mmジャック
DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き) T.SIN(テイシン電機)DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き)T.SIN(テイシン電機)
239税込263
1個
11日以内出荷
寸法(mm)Φ5.5×2.1ジャック形式ストレート定格DC12V 0.5Aコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 白 パネル取付型 MSKRCAジャック 白 パネル取付型MSK
749税込824
1個
5日以内出荷
パネル取り付け(絶縁) GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(白)部はΦ19と大型です。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黄 パネル取付型 MSKRCAジャック 黄 パネル取付型MSK
699税込769
1個
5日以内出荷
パネル取り付け(絶縁) GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(黄)部はΦ19と大型です。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAピンプラグ 3C用シルバー MSKRCAピンプラグ 3C用シルバーMSK
599税込659
1個
5日以内出荷
材質メタルシルバー備考映像、音声ケーブルの端子として使用可能です。(3C-2V用)形式ストレートコネクタ形状プラグ
RCAピンプラグ 5C用シルバー MSKRCAピンプラグ 5C用シルバーMSK
679税込747
1個
5日以内出荷
材質メタルシルバー備考5C-2V用形式ストレートコネクタ形状プラグ
RCAジャック 黒 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型 MSKRCAジャック 黒 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型MSK
699税込769
1個
5日以内出荷
パネル取り付け(絶縁) GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(黒)部はΦ19と大型です。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 赤 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型 MSKRCAジャック 赤 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型MSK
749税込824
1個
5日以内出荷
パネル取り付け(絶縁)。 GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(白)部はΦ19と大型です。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黒 10Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型 GB[制御機器]RCAジャック 黒 10Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型GB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
寸法Φ15×29.5形式ストレート取付穴径Φ10コネクタ形状ジャック
RCAジャック 白 基板取付け用 GB[制御機器]RCAジャック 白 基板取付け用GB[制御機器]
66税込73
1個
5日以内出荷
基板取付け用のRCAジャックです。カラーバリエーションが、黒・赤・黄もあります。
RCAジャック(赤 10Φ穴 パネル用 金メッキ 絶縁型) GB[制御機器]RCAジャック(赤 10Φ穴 パネル用 金メッキ 絶縁型)GB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ15×29.5形式ストレートコネクタ形状ジャック取付穴径(Φmm)10
RCAジャック ニッケルメッキ シンワエレクトリックRCAジャック ニッケルメッキシンワエレクトリック
269税込296
1個
5日以内出荷
材質メタルシルバー備考3C-2V用形式ストレートコネクタ形状ジャック材質(端子)/処理ニッケルメッキ
RCAプラグ ニッケルメッキ シンワエレクトリックRCAプラグ ニッケルメッキシンワエレクトリック
279税込307
1個
5日以内出荷
3C-2Vケーブル用ケーブルガード付RCAプラグ(ピンプラグ)です。
材質メタルシルバー備考3C-2V用形式ストレートコネクタ形状プラグ材質(端子)/処理ニッケルメッキ結線方法はんだ付け
RCAジャック 黒 シンワエレクトリックRCAジャック 黒シンワエレクトリック
149税込164
1個
5日以内出荷
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状ジャック
RCAジャック 黄 シンワエレクトリックRCAジャック 黄シンワエレクトリック
149税込164
1個
5日以内出荷
キャップ部8角タイプのRCAジャックです。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φmm)ケーブル引出部:4(実測値)コネクタ形状ジャックキャップ8角
RCAメタルプラグSP付4mm シンワエレクトリックRCAメタルプラグSP付4mmシンワエレクトリック
289税込318
1個
5日以内出荷
材質メタルシルバー形式ストレートコネクタ形状プラグ
RCAマウントジャック 黄 パネル取付型 シンワエレクトリックRCAマウントジャック 黄 パネル取付型シンワエレクトリック
169税込186
1個
5日以内出荷
材質メタル備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック
RCAジャック 緑 シンワエレクトリックRCAジャック 緑シンワエレクトリック
149税込164
1個
11日以内出荷
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状ジャック

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体