絞り込み
ブランド
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,496件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)5/コンタクト使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1200V(rms) 1分間ケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHA指令対応品
形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
シガーソケット マル信無線電機シガーソケットマル信無線電機(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート定格12V15A
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ七星科学研究所(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグ用キャップ七星科学研究所(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。適合NRW-20材質合成ゴムコネクタ形状プラグキャップシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器コネクタ形状ストレートプラグタイプネジ嵌合式結線方式はんだ付け定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
DINプラグ・ジャック マル信無線電機DINプラグ・ジャックマル信無線電機(12件のレビュー)
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から73日以内出荷
種類丸型
3極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機3極大形単頭プラグ Φ6.3マル信無線電機(6件のレビュー)
389税込428
1個
欠品中
極数3タイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
パネル取付型のDCジャック。
仕様パネルマウント DCジャック付属品ナット形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mmコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から34日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
L型変換プラグ マル信無線電機L型変換プラグマル信無線電機(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用形状アングル
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から51日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック(基板取付用) マル信無線電機DCジャック(基板取付用)マル信無線電機(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
仕様DCジャック(基板取付用)形状アングル種類丸型コンタクト形状メス
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ七星科学研究所
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ アダプタキャップ七星科学研究所(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から32日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
17JEシリーズ フードキット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ フードキットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から102日以内出荷
プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ APEX(コネクタ)マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグAPEX(コネクタ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
2ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-31定格125V/5A寸法(Φmm)ケーブル挿入部径(最小):6.2コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)2アズワン品番63-3109-31結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
マイクコネクタ 共立電子産業マイクコネクタ共立電子産業
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
端子ハンダ端子シェルサイズ16
2極小形単頭ジャック Φ3.5 マル信無線電機2極小形単頭ジャック Φ3.5マル信無線電機(14件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品マル信無線電機(10件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類丸型区分電圧/4定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機小形丸形コネクタ E03シリーズ多治見無線電機
439税込483
1個
13日以内出荷から93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
防水ケーブルクランプ
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
形状ソルダカップ形取付方式ハンダ付けタイプ定格電圧(V)AC500(r.m.s.)定格電流(A)5/コンタクト適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24
17JEシリーズ用ケーブルフード フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ用ケーブルフードフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
形状直形フード材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっきねじの種類M2.6
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ケーブルブッシング 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ケーブルブッシング七星科学研究所(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2極大形単頭ジャック Φ6.3 マル信無線電機2極大形単頭ジャック Φ6.3マル信無線電機(16件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2形状ストレートタイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
3極小形単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機3極小形単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(7件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
極数3種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ七星科学研究所(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック多治見無線電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
コネクタ形状ジャック形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
カーアンテナプラグ マル信無線電機カーアンテナプラグマル信無線電機(23件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス仕様カーアンテナプラグ形状ストレート
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機(8件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型区分電圧/2定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ タカチ電機工業IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズタカチ電機工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
NFT 竹内工業NFT竹内工業
109税込120
1個
当日出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
779税込857
1個
当日出荷から32日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
種類丸型結合方式ねじ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体