絞り込み
ブランド
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 丸型コネクタ本体


FA現場のお役立ち情報
5,507件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
Bulgin 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PXP7010/10S/CR/0911 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PXP7010/10S/CR/0911BULGIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6011/08S/CR/0709 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6011/08S/CR/0709BULGIN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 26ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6010/08P/CR/0709 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6010/08P/CR/0709BULGIN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ 8 コンタクトオス M12 丸型フレックスケーブルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 V ac/dc で、コンタクトあたり最大 10 A の定格電流を備えています。プッシュプルかん合固定ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルは、ポジティブロック機能と、クイック接続 / 取り外し機能を備えています。コネクタシェルは、信号及び電力用途に適したニッケルめっき黄銅コンタクトを備えたポリカーボネート / ポリブチレンテレフタレート( PBT )製このコネクタは、 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズの金属製丸型コネクタと完全に互換性があります。 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ過酷な環境用丸型 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ丸型コネクタは、プッシュ / プルカップリング機構の使いやすさと実績ある環境シーリングを組み合わせた製品です。この丸型コネクタは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディのどちらも同じように使用可能で、USBとイーサネット、信号と主電源のタイプが用意されています。IP66 、 IP68 、及び IP69K 規格に準拠したテスト済みで、ほこりや水の侵入を防ぎ、接続性及びスペースを容易にすることが重要な過酷な環境用途に最適です。 注: 2 極及び 3 極ねじ端子にはコンタクトが取り付けられています その他の製品はすべて別売りです特長と利点ケーブルの対応範囲は 7 mm → 22 mm です 圧着 / はんだ終端 動作温度範囲: -40 → 120 ° C 極性化及び視覚的位置合わせの機能 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き シェルサイズ: 32 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 一般産業用途 HVAC装置 産業オートメーション認定CCC GB / T11918 CSA認定 GB/T11919 IEC IP68 / 69K等級 UL認定
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, インライン, PX0746/S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, インライン, PX0746/SBULGIN
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer シリーズ 極メス丸型インラインフレックスコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 ac/dc 、定格電流最大 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブル対ケーブル接続用コネクタ、及びパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? : → 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 Ω 以上 動作温度範囲: -20 70 C ポジティブロックキー溝 シェルサイズ: 38 mm 1つの固定穴 シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, インライン, PX0746/P BULGINBulgin 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, インライン, PX0746/PBULGIN
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer シリーズ 極オス丸型インラインフレックスコネクタは、プラグタイプ接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 ac/dc 、定格電流最大 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブルコネクタ(ケーブル対ケーブル接続用)やパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? : → 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。特長と利点ねじ止め ボディはストレートです ケーブル対応範囲: → mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 Ω 以上 動作温度範囲: -20 70 C ポジティブロックキーコンタクトです シェルサイズ: 38 mm シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXP7011/06S/ST/0709 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXP7011/06S/ST/0709BULGIN
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXP7010/06S/ST/0709 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXP7010/06S/ST/0709BULGIN
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXP7010/06P/ST/0709 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXP7010/06P/ST/0709BULGIN
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, インライン, PX0749/S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, インライン, PX0749/SBULGIN
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型 Bulgin Buccaneer シリーズ 4 極メス丸型インラインフレックスコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 10 A です。このフロントパネル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ ) Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか A :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか A :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか A : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブルコネクタ(ケーブル対ケーブル接続用)やパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか A : 2 → 9 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 → 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。 特長と利点 ねじ止め ボディはストレートです ケーブル対応範囲: 6 → 8 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 M Ω 以上 動作温度範囲: -20 → 70 ° C ポジティブロックキー溝 シェルサイズ: 38 mm 1 つの固定穴 シールドなし 防水及び防塵 用途 電子機器 産業オートメーション 認定 CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 4実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 10.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, インライン, PX0732/S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, インライン, PX0732/SBULGIN
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 3実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 12.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP7011/03P/ST/1315 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP7011/03P/ST/1315BULGIN
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP7010/03S/ST/1315 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP7010/03S/ST/1315BULGIN
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP7010/03P/ST/1315 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP7010/03P/ST/1315BULGIN
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 7000 シリーズ 3 コンタクトオス丸型フレックスケーブルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 600 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 25 A です。このケーブルコネクタプラグは、クイックカップリング 1/4 回転ロック機構の使いやすさと、信号及び主電源の優れた環境シーリングを組み合わせています。コネクタシェルは、ブラインドかん合用途に最適なポリカーボネート / ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 注: 10 極及び 32 極 7000 シリーズのコネクタは、圧着端子 765-9832 、 765-9836 ( 10 極)、 765-9842 、 765-9851 ( 32 極)を使用した圧着タイプがあります。また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。特長と利点ケーブル対応範囲: 13 → 15 mm 動作温度範囲: -40 → 120 ° C 極性化及び視覚的位置合わせの機能 しっかりしたロック操作感 スクーププルーフコンタクト ねじ止め シェルサイズは 42 mm です ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 一般産業用途 HVAC装置 産業オートメーション認定CCC 切断 IP68 / 69K等級 UL認定 VDE
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6011/03S/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6011/03S/ST/0507BULGIN
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6011/03P/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6011/03P/ST/0507BULGIN
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6010/03S/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6010/03S/ST/0507BULGIN
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6010/03P/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6010/03P/ST/0507BULGIN
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, インライン, PX0737/S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, インライン, PX0737/SBULGIN
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 2実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 12.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, インライン, PX0737/P BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, インライン, PX0737/PBULGIN
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 2実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 12.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7011/02S/ST/1113 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7011/02S/ST/1113BULGIN
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7010/02S/ST/1113 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7010/02S/ST/1113BULGIN
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6011/02S/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6011/02S/ST/0507BULGIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 26ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6011/02P/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6011/02P/ST/0507BULGIN
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 26ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6010/02S/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6010/02S/ST/0507BULGIN
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6010/02P/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6010/02P/ST/0507BULGIN
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, EXP-0921/07/S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, EXP-0921/07/SBULGIN
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
フレックスケーブルレセプタクル. EXP-0911 又は EXP-E911 コネクタとかん合します プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-0 シリーズ 13-15 mm ケーブル径。標準で受け入れられ、グランドパックを追加した場合は 7 → 13 mm です EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した標準の 14 → 20 mm に対応しています ストレインリリーフクランプ( EXP-A シリーズのみ)
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 16.0Aシリーズ = EXPlora EXP定格電圧 = 430.0 Vシェルサイズ = 46ハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4P表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, EXP-0911/04/S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, EXP-0911/04/SBULGIN
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin EXP シリーズ 4 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。この標準ケーブルコネクタは、定格電圧が 600 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 18 A です。コネクタシェルはポリエステル製で、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合し、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えています。 Bulgin EXP シリーズエクスプローラ Bulgin Components Explora シリーズのコネクタは、危険な環境で使用することができます。ゾーン 2 及び 22 での使用をテスト済みのこのコネクタは、 UL94V-0 等級のポリカーボネート素材で製造されており、 IP68 等級の環境的密閉性能を備えています。Explora シリーズは、モータ、ポンプ、照明機器、プロセス / 制御機器などの二次電気機器の製造業者に適しています。可燃性ガス、霧、蒸気、可燃性粉塵によって危険又は爆発性の環境が生じる可能性がある工場やプラントで使用されます。 プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した標準の 14 → 20 mm に対応しています特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -20 → 55 ° C 確実な位置特定のキー溝 シェルサイズ: 50 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定ATEX認定 IP68等級 UL認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4Pストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, EXP-0911/03/P BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, EXP-0911/03/PBULGIN
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
フレックスケーブルプラグ. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプとかん合します ポジティブ動作の速断ロックリング - 手袋をはめた状態で回すことができます プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した場合、標準で 14 ~ 20 mm 対応。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください ストレインリリーフクランプ( EXP-A シリーズのみ)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0Aシリーズ = EXPlora EXP定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 50ハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 10Pシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, EXP-0911/02/P BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, EXP-0911/02/PBULGIN
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
フレックスケーブルプラグ. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプとかん合します ポジティブ動作の速断ロックリング - 手袋をはめた状態で回すことができます プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した場合、標準で 14 ~ 20 mm 対応。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください ストレインリリーフクランプ( EXP-A シリーズのみ)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0Aシリーズ = EXPlora EXP定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 50ハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 6P表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EXP-0911/07/P BULGINBulgin 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EXP-0911/07/PBULGIN
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
フレックスケーブルプラグ. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプとかん合します ポジティブ動作の速断ロックリング - 手袋をはめた状態で回すことができます プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した場合、標準で 14 ~ 20 mm 対応。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください ストレインリリーフクランプ( EXP-A シリーズのみ)
仕様極数 = 7実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 430.0 Vシェルサイズ = 50ハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4P表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, EXP-0931/03/S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, EXP-0931/03/SBULGIN
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
シャーシコネクタ. EXP-0911 及び EXP-E911 コネクタとかん合 1つの固定穴 回転防止キー 高品質シーリングガスケット パネル厚: 3 → 7 mm
仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0Aシリーズ = EXPlora EXP定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 6Pストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 16極, 前面取り付け, PXP6012/16S/CR BULGINBulgin 丸型コネクタ, 16極, 前面取り付け, PXP6012/16S/CRBULGIN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 16実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 3.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXP6012/08S/CR BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXP6012/08S/CRBULGIN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールドコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXM6012/08S/CR BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXM6012/08S/CRBULGIN
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタ ; 765-9860 765-9860 などの製品とかん合します。 シーリングキャップについては品番 ; 765-9971 765-9971 、圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタはフレックスケーブルコネクタ(PXM6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXM6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ニッケルストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, 前面取り付け, PXP7012/03S/ST BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, 前面取り付け, PXP7012/03S/STBULGIN
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製パネル取り付けレセプタクルコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型レセプタクルコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズパネル取り付けレセプタクルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 3実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, 前面取り付け, PXP6012/03S/ST BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, 前面取り付け, PXP6012/03S/STBULGIN
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 3実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXP6012/02S/ST BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXP6012/02S/STBULGIN
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXP6012/02P/ST BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXP6012/02P/STBULGIN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXM7012/02P/ST BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXM7012/02P/STBULGIN
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズ金属製パネル取り付けレセプタクルコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ高耐久金属製丸型レセプタクルコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズパネル取り付けレセプタクルコネクタは、EMI保護を備えており、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 ニッケルめっき鋳造亜鉛合金ボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = ニッケルシリーズ番号 = 7000℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, PX0803 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, PX0803BULGIN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
パネル取り付けPX0803. 業務用のPX0803シリーズのBulgin Mini Buccaneerパネル取り付けコネクタです。 このコネクタはPX0800シリーズとかん合するように設計されています。. パネル取り付け ピン又はソケットインサートに最適
仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 10.0Aシリーズ = Mini Buccaneer定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体