絞り込み
ブランド
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 丸型コネクタ本体


FA現場のお役立ち情報
5,502件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウントBULGIN
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:208-8135アズワン品番65-7598-90
丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 2個入 AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 2個入AMPHENOL
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0186アズワン品番65-7575-58
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入AMPHENOL
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0155アズワン品番65-7576-89
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
TE Connectivity の最新の M12 X コードフィールド設置可能コネクタ、設置業者、機械メーカーは、CAT6a 接続終端エラーがなく、工具不要で Faster を実現圧接コンタクト( IDC ) ワイヤの自動切断機能 コネクタに内蔵されています 組み立てに工具は不要です
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:M12●コード番号:200-1422アズワン品番65-7565-30
丸型コネクタ 8極 M12 シュナイダーエレクトリック丸型コネクタ 8極 M12シュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Schneider Electric エルボメスコネクタ M12 は、ねじ端子ケーブルグランド付きで、金属製クランプリングが付いています。水銀不使用
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●シリーズ:XZCC●コード番号:220-1118アズワン品番65-7714-73
丸型コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DUS●ポール形式:7P●コード番号:188-6873アズワン品番65-7777-66
丸型コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント多治見無線電機
2,898税込3,188
1個
欠品中
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9320アズワン品番65-7492-66
丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
84,980税込93,478
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:204-7959アズワン品番65-7581-41
丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウントBULGIN
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:208-8099アズワン品番65-7531-28
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6889アズワン品番65-7778-60
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5388アズワン品番65-7780-73
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDL●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6859アズワン品番65-7784-79
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6854アズワン品番65-7775-30
丸型コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5408アズワン品番65-7782-17
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
209,800税込230,780
1箱(100個)
7日以内出荷
寸法については、以下の ’製品仕様を参照サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418アズワン品番65-7657-11
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11593 RSC 50/13 5 Lumberg Automation丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11593 RSC 50/13 5Lumberg Automation
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSC●コード番号:197-2941アズワン品番65-7522-06
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7280アズワン品番65-7529-46
丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウントBULGIN
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:208-8073アズワン品番65-7532-59
丸型コネクタ 5極 M12 ねじ取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 ねじ取り付けフエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ制御キャビネットフィードスルー、オス - メス、5 極、M12、シールド付き、A コード、M16 ねじ付きバイポーラ / ねじ取り付け
仕様●極数:5●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SACC●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-2086アズワン品番65-7727-71
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1653アズワン品番65-7774-95
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント SIEMENS丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントSIEMENS
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
ET 200 用の Siemens M12 接続プラグで、現場での組み立て用のアキシャルケーブル出口を備えています。このソケットインサート 1 パックには、5 ユニット入りです。IP 保護等級: IP65 / 67 です 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ 組み立て時の周囲温度: -40 → 80 ℃ 防水
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3719アズワン品番65-7734-68
丸型コネクタ 5極 11636 RSF 50/13 5-04 Lumberg Automation丸型コネクタ 5極 11636 RSF 50/13 5-04Lumberg Automation
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備えていて、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2964アズワン品番65-7683-82
丸型コネクタ 56極 スタンダード パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 56極 スタンダード パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
仕様●極数:56●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0322アズワン品番65-7500-26
丸型コネクタ 55極 スタンダード パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 55極 スタンダード パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 4極 フリーハンギング フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 フリーハンギングフエニックス・コンタクト
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールドコンタクトとピンタイプコンタクトが付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0177アズワン品番65-7525-83
丸型コネクタ 4極 フランジマウント 1袋 100個入 SOURIAU丸型コネクタ 4極 フランジマウント 1袋 100個入SOURIAU
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
UL認定コンポーネントケーブルシェルSouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。
仕様●極数:4●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP65●シェルサイズ:10●接合型:プラグイン●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3097アズワン品番65-7764-58
丸型コネクタ 4極 プッシュプル AMPHENOL丸型コネクタ 4極 プッシュプルAMPHENOL
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Amphenol Air LB 丸型コネクタには、プッシュプルロックシステムとオスレセプタクル圧着が付属しています。コンタクト材質は、ニッケルバリア層と金めっきが施された銅合金製です。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ すべてのシェルタイプかん合で 1000 回の操作が可能です
仕様●極数:4●実装タイプ:プッシュプル●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プッシュプル●シリーズ:ECTA 133●コード番号:227-2319アズワン品番65-7598-57
丸型コネクタ 4極 パネルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 パネルマウントフエニックス・コンタクト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。アセンブリねじサイズは M25 及びプッシュイン接続です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5925アズワン品番65-7618-97
丸型コネクタ 4極 パネルマウント LEMO丸型コネクタ 4極 パネルマウントLEMO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Lemo 丸形Lemo 1S シリーズ 4 コンタクトメス丸形コネクタは、アースタグソケット接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は最大 10 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途でのあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。クロムめっき黄銅製で、オス / メス両用のキーイング(半月型のインサート)、コレットナット、ニッケルめっき黄銅ラッチスリーブを備えています。 S シリーズ円筒型コネクタです 非常にコンパクトな寸法の金属製マルチピンコネクタシリーズ。 高速使用に対応するプッシュプルロックシステムを備えています。ケーブルの振動、衝撃、偶発的な引っ張りに対する絶対的な保護 コンタクトレイアウトが異なる 3 種類のサイズ( 0S、1S、2S )を用意しています。 絶縁ユニット(オス / メス)により、正しいキー溝が確保されます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.30 → 8.70 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ℃ シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオアプリケーション 医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP50●定格電流:10.0A●シェルサイズ:1●接続方向:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:173-2269アズワン品番65-7790-46
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント Lumberg Automation丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントLumberg Automation
3,500税込3,850
1個
欠品中
Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2869アズワン品番65-7699-44
丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
95,980税込105,578
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:204-7982アズワン品番65-7708-36
丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウントBULGIN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:208-8121アズワン品番65-7509-08
丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウントSICK
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:30 V●接続方向:アングル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-2987アズワン品番65-7634-02
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
219,800税込241,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:M12●コード番号:204-7929アズワン品番65-7574-12
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウントBULGIN
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 Lumberg Automation丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入Lumberg Automation
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
食品産業用M12コネクタLumbergの堅牢なM12コネクタ製品は、食品産業のセンサ-アクチュエータ用途に最適です。定格電流が4 A、定格電圧が250 Vの4極で、ステンレススチール製のカップリングナットとスズめっき黄銅コンタクトを備えています。現場取り付け可能コネクタ M12メス及びオスコネクタ、ステンレススチール製ねじ継手付き ねじ止め端子アセンブリで使用
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:銅の上に金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:168-5661アズワン品番65-7713-85
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウントSICK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP70
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:クイックコネクト●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3013アズワン品番65-7618-56
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウントSICK
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:250 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●コンタクト材質:ステンレス鋼●コード番号:225-3004アズワン品番65-7595-16

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体