絞り込み
ブランド
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 丸型コネクタ本体


FA現場のお役立ち情報
5,507件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8866アズワン品番65-7599-58
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8884アズワン品番65-7601-70
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8863アズワン品番65-7661-49
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8888アズワン品番65-7615-02
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8886アズワン品番65-7613-59
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8887アズワン品番65-7596-34
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8873アズワン品番65-7658-67
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ オスAMPHENOL
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8859アズワン品番65-7658-70
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極AMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8650アズワン品番65-7602-63
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極AMPHENOL
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8644アズワン品番65-7611-10
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極AMPHENOL
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8608アズワン品番65-7654-52
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極AMPHENOL
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8693アズワン品番65-7612-25
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極AMPHENOL
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8659アズワン品番65-7619-96
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極AMPHENOL
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8641アズワン品番65-7597-85
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8645アズワン品番65-7595-66
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極AMPHENOL
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8662アズワン品番65-7613-35
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 22極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 22極AMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 13極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 13極AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:13●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8613アズワン品番65-7657-27
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 15 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5 A, 13 A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:D●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8708アズワン品番65-7660-14
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極AMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 15 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5 A, 13 A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:D●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8622アズワン品番65-7617-42
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メスAMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8653アズワン品番65-7599-68
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 3極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 3極AMPHENOL
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
狭いフランジコネクタを備えた Amphenol インド型壁面取り付けレセプタクルは、8 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8794アズワン品番65-7654-65
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 6極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 6極AMPHENOL
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 10 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8816アズワン品番65-7617-09
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極AMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 14 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8823アズワン品番65-7606-24
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 41極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 41極AMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えていて、シェルサイズは 22 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8828アズワン品番65-7655-47
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 26極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 26極AMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 16 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:26●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:16●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8825アズワン品番65-7616-45
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 19極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 19極AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 14 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8821アズワン品番65-7658-90
モジュラーコネクタ 851 シリーズ メス 26極 SOURIAUモジュラーコネクタ 851 シリーズ メス 26極SOURIAU
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Souriau 851 シリーズのオスプラグには、バックナットが付属しています。機械的、電気的機能性、RoHS 適合(2022年10月現在) を維持しながら、塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています。851 シリーズのコネクタは、さまざまな航空、軍事、産業用途で使用されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 挿抜回数: 500 回 設置時間と作業時間を短縮します 塩水噴霧に対する耐性:最大 500 時間 難燃性等級は UL94 HB です
仕様●極数:26●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:16●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネットカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:851●コード番号:217-2740アズワン品番65-7502-93
フォーンコネクタ 3.5 mm PCBマウント ステレオ ステレオ 1袋 100個入 SCHURTERフォーンコネクタ 3.5 mm PCBマウント ステレオ ステレオ 1袋 100個入SCHURTER
55,980税込61,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Schurterプラグ及びソケットSchurter 4832シリーズの業務用プラグ及びインラインソケット製品です。ソケッは2極又は3極タイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点黒 / 銀 絶縁ハウジング ストレート / ライトアングルオプション はんだニッケルめっき端子 2極 / 3極オプション
仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:PCBマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:アングル●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:銀●定格電流:500mA●定格電圧:30 V ac/dc●色:黒●極数:3●コード番号:190-2971アズワン品番65-7767-09
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058ITT CANNON
709税込780
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4171アズワン品番65-7782-38
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1箱 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
93,980税込103,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズ 1 コンタクトTE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:135-4440アズワン品番65-7668-75
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 2個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 2個入ITT CANNON
889税込978
1袋(2個)
欠品中
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4176アズワン品番65-7782-65
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 100個入ITT CANNON
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4175アズワン品番65-7782-41
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:18 → 14AWG 圧着端子330-8672-003 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス サイズ:18 → 14AWG 圧着端子330-8672-003 1袋 100個入ITT CANNON
149,800税込164,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:18 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4205アズワン品番65-7783-93
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66099-4 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66099-4 1箱 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity ピンコンタクトTE Connectivity タイプ III+ シリーズ 1 ピンオスコンタクトコネクタは、コンタクトサイズが 16、ワイヤサイズは 18 16 AWG です。このコンタクトは真鍮製で、ニッケルめっき上に金めっきされています。CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタに対応しています。特長定格電流:13 A 圧着終端 パネル取り付け
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 →16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●コンタクトタイプ:パワー●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66099●コード番号:135-4464アズワン品番65-7666-39
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-163082-0 1袋 68個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-163082-0 1袋 68個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,980税込24,178
1袋(68個)
7日以内出荷
品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 15 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:31.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:1163082●コード番号:190-3181アズワン品番65-7769-17
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
端子、リーディング( PE )、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2100●コンタクトタイプ:回転●長さ:22.65mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6825アズワン品番65-7784-82
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3381アズワン品番65-7753-28
バックシェル シェルサイズ:17 AMPHENOLバックシェル シェルサイズ:17AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、17 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8763アズワン品番65-7662-11
バックシェル シェルサイズ:12/14 AMPHENOLバックシェル シェルサイズ:12/14AMPHENOL
7,598税込8,358
1個
12日以内出荷
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、12 / 14 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:12/14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8750アズワン品番65-7601-71

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体