絞り込み
ブランド
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,496件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
DC-POWER-JACK基板 マルツエレックDC-POWER-JACK基板マルツエレック
749税込824
1個
5日以内出荷
2.1mmDCジャックMJ-179P DIP化モジュール マル信無線電機製MJ-179P使用 2.54ピッチに変換していますので、ACアダプタの電源をブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用していただけます。
本体寸法(mm)15.4×15.4×21.2(ピンヘッダ含む)基板寸法(mm)15.4×15.4
DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属)GB[制御機器]
199税込219
1個
5日以内出荷
パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
タイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
RCAプラグ 黒 LINKMANRCAプラグ 黒LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 白 金メッキ マル信無線電機RCAプラグ 白 金メッキマル信無線電機
229税込252
1個
5日以内出荷
金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAピンジャック パネル絶縁型 赤 マル信無線電機RCAピンジャック パネル絶縁型 赤マル信無線電機
169税込186
1個
5日以内出荷
備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
MICコネクタセット 8極 GB[制御機器]MICコネクタセット 8極GB[制御機器]
529税込582
1セット
5日以内出荷
プラグ、レセプタクルのセット品
極数8極
3.5Φモノラルプラグ 黒 シンワエレクトリック3.5Φモノラルプラグ 黒シンワエレクトリック
169税込186
1個
5日以内出荷
材質プラスチックタイプモノラル極数2極形式ストレートプラグ3.5mmプラグキャップ円筒
6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付き LINKMAN6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付きLINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。本体は外れますので外してからはんだづけしてください。
材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付き LINKMAN6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付きLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。
形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズタカチ電機工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。
仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)49.5×26.5使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)17.5適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
キャノンコネクタ 共立電子産業キャノンコネクタ共立電子産業
439税込483
1個
4日以内出荷
コストパフォーマンスが高い海外製キャノンコネクタ。 ニッケルメッキ処理
Radiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028RADIALL
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMB●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.79mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.64 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●BNC/SMB 同軸リード. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス SMB コネクタを備えた同軸リード
NRW・ENRW・NEW兼用レセプタクルゴムキャップ シェルΦ20 七星科学研究所NRW・ENRW・NEW兼用レセプタクルゴムキャップ シェルΦ20七星科学研究所
429税込472
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-45
レセプタクル用キャップ コネクターキャップ HIROSE(ヒロセ電機)レセプタクル用キャップ コネクターキャップHIROSE(ヒロセ電機)
279税込307
1個
5日以内出荷
HR30-7R、HR30-8R用のキャップ
仕様●パッケージ:HR10_C●シェルサイズ:Φ7●アクセサリタイプ:キャップ(カバー)●備考:HR30-7R、HR30-8Rの各サイズに適合:リング付きストラップ付属、防塵密閉、防水型(IP68)、簡易ロック、嵌合マーク●色:黒●材質:クロロプレンゴム●レセプタクル用キャップをご使用になる場合は、レセプタクルに添付されていますパッキンはご使用にならないでください。アズワン品番67-0394-36
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9318アズワン品番65-7492-65
丸型コネクタ 5極 パネルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 5極 パネルマウント多治見無線電機
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9308アズワン品番65-7492-67
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ 1袋 5個入 マル信無線電機フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ 1袋 5個入マル信無線電機
899税込989
1袋(5個)
欠品中
Φ3.5-3極小形単頭コネクタ
仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コンタクト材質:真鍮●コード番号:664-6201アズワン品番65-7571-48
金メッキ 3極プラグ 共立電子産業金メッキ 3極プラグ共立電子産業
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。
形状ストレート極数3(TRS)端子金メッキ
七星科学研究所 キャップ用ロープ 七星科学研究所七星科学研究所 キャップ用ロープ七星科学研究所
69税込76
1本
当日出荷
七星科学研究所 NRシリーズ用 キャップ用ロープ
用途NRシリーズ レセプタクルキャップ用ロープRoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンケーブルコネクタ シルバーNEUTRIK
799税込879
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 50Ω超小型 プリント基板用エルボソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω超小型 プリント基板用エルボソケット 00シリーズLEMO
5,298税込5,828
1個
当日出荷から91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法基板実装材質真鍮、ニッケル形状アングル定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32RoHS指令(10物質対応)対応
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から33日以内出荷
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
629税込692
1個
当日出荷から27日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から42日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
MSB.00.250.LTE200 LEMOMSB.00.250.LTE200LEMO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル長さ(cm)200RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
丸型防水コネクタ JL10シリーズ JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズJAE(日本航空電子工業)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から122日以内出荷
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
ピン・プラグジャック MR-565G マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-565Gマル信無線電機(1件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷
タイプ金メッキタイプ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付穴径(Φmm)6.3接触抵抗(mΩ)30以下挿入力30N以下抜去力3~30Nコンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC250
2極超小形単頭ジャック Φ2.5 マル信無線電機2極超小形単頭ジャック Φ2.5マル信無線電機(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状メス
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP七星科学研究所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
シェルサイズ25形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
当日出荷から49日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
559税込615特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機丸型コネクタR05シリーズプラグ多治見無線電機(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類丸型形状ストレート定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5マル信無線電機(4件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4マル信無線電機(12件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
仕様DCジャック形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.8×1.4コンタクト形状メス
2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機2極小型単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機
199税込219
1個
当日出荷
極数2種類丸型コンタクト形状オス形状アングルプラグ(mm)Φ3.5
JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用)JAE(日本航空電子工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
材質本体:合成ゴム(黒色)形状ストレート種類丸型保護等級IEC規格(IEC529):IP55F以上結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
形状正芯コネクタ形状アダプタシェルサイズ20コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)種別AdMアダプタ仕様正芯(機器側)材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
XLRシリーズ オスプラグ カナレ電気XLRシリーズ オスプラグカナレ電気
679税込747
1個
3日以内出荷

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体