絞り込み
ブランド
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,496件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
ピン・プラグジャック MR-596B マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-596Bマル信無線電機
77税込85特価
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート
2号コネクタ(HI)(濃紺) 未来工業2号コネクタ(HI)(濃紺)未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
翌々日出荷
小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル 多治見無線電機小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル多治見無線電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
極数7仕様ピンコンタクト材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC300寸法A(mm)18.0寸法F(mm)26.0寸法D(mm)3.0定格電流(A)5寸法E(mm)12.5表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)コネクタ形状SFレセプタクル寸法B(mm)25.0寸法C(Φmm)M18結合方式ねじ寸法G(Φmm)15.0コンタクト形状オス結線方法はんだ
DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4マル信無線電機
339税込373
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.4×1.4
JN1/3シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JN1/3シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
極数10形状アングル区分ソケット種類丸型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングルプラグ結合方式ワンタッチ色相コンタクト形状オス結線方法圧着/はんだ
JL05シリーズ マシンピンコンタクト JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ マシンピンコンタクトJAE(日本航空電子工業)
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷
コンタクト形状オス結線方法圧着材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっき
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型)JAE(日本航空電子工業)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき結合方式ねじ防水仕様非防水型コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
ロック式DCプラグ・ジャック マル信無線電機ロック式DCプラグ・ジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
390税込429
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型
ターミナル マル信無線電機ターミナルマル信無線電機
499税込549
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,388税込5,927
1個
当日出荷から11日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状アングル(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ
57シリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57シリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
299税込329
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
高さ(mm)17.2厚さ(mm)8.8仕様レセプタクル用キャップ材質ポリエチレン形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC500定格電流(A)5結合方式ねじコンタクト形状オス結線方法はんだ
XLRシリーズ メスプラグ カナレ電気XLRシリーズ メスプラグカナレ電気
999税込1,099
1個
3日以内出荷
RLWT 竹内工業RLWT竹内工業
9税込10
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ プラグキャップ七星科学研究所
179税込197
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20七星科学研究所
999税込1,099特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
コネクタ保護キャップ BNCコネクタ用(BNCジャック)黒(6個入) テクノベインズコネクタ保護キャップ BNCコネクタ用(BNCジャック)黒(6個入)テクノベインズ
689税込758
1袋
5日以内出荷
用途BNCコネクタ保護コネクタ形状BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]スピーカー端子(赤黒セット品)GB[制御機器]
949税込1,044
1セット
5日以内出荷
金メッキ仕様スケルトンモールド高級SP端子です。 スピーカー端子赤/黒1つずつの二個セットです。電線をネジ止めすることも、バナナプラグを挿し込むことも可能です。 パネル取り付け穴径6.6Φ 電線の接続は、はんだ付けまたは、#187ファストン端子で接続 赤黒セット品
DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm)GB[制御機器]
439税込483
1個
5日以内出荷
ON/OFFスイッチ付きの、中継・延長DCケーブルです。 手元で電源のON/OFFするのに便利です。 DC2.1 メス - DC2.1 オス
長さ(cm)全長約32使用電線AWG22
キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用 ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オス パネル用ITTキャノン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オスITTキャノン
889税込978
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
DCジャック 2.5mm 基板取付け用 はんだ付け用 GB[制御機器]DCジャック 2.5mm 基板取付け用 はんだ付け用GB[制御機器]
21税込23
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径2.5mmサイズのDCジャックです。
DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm(緑)GB[制御機器]
389税込428
1個
5日以内出荷
ケーブルはネジ留めできて、+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。
寸法Φ2.1形式ストレートコネクタ形状2.1mmジャック
DCジャック 2.1mm 基板取付け用(非ロック式) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm 基板取付け用(非ロック式)GB[制御機器]
69税込76
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
RCAジャック 黒 基板用 GB[制御機器]RCAジャック 黒 基板用GB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
基板取付型のRCAジャックです。
RCAプラグ 白 LINKMANRCAプラグ 白LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ六角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 赤 金メッキ LINKMANRCAプラグ 赤 金メッキLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
映像・音声端子に使われることが多いRCAプラグ(ピンプラグ)です。樹脂部は回すと外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黄 LINKMANRCAジャック 黄LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ8角RoHS指令(10物質対応)対応
RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白 マル信無線電機RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白マル信無線電機
309税込340
1個
5日以内出荷
絶縁型のRCAジャックです。 非絶縁型のMR-599もあります。 ケース取り付け型RCAジャック(ピンジャック)です。ケースとは絶縁されますので、GNDループを作りたくない場合におすすめです。
備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ(黒 L型) マル信無線電機RCAプラグ(黒 L型)マル信無線電機
199税込219
1個
5日以内出荷
はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黒 マル信無線電機RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黒マル信無線電機
289税込318
1個
5日以内出荷
パネル取り付け型RCAジャックです。パネルとは絶縁されていますのでGNDループを作りたくない場合にお使い頂けます。
備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
6.3mmステレオジャック(ボックス型) マル信無線電機6.3mmステレオジャック(ボックス型)マル信無線電機
439税込483
1個
5日以内出荷
3極PCBマウント型の1/4インチフォン用ステレオジャック Φ6.3/3極の大型単頭ジャック
仕様ステレオ極数3極形式ライトアングルコネクタ形状6.3mmジャック
3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ GB[制御機器]3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプGB[制御機器]
90税込99
1個
5日以内出荷
基板取付け用の3.5mmステレオミニジャックです。
MICコネクタセット 6極 GB[制御機器]MICコネクタセット 6極GB[制御機器]
509税込560
1セット
5日以内出荷
プラグ、レセプタクルのセット品
極数6極
3.5mmモノラルプラグ(メタル) LINKMAN3.5mmモノラルプラグ(メタル)LINKMAN
279税込307
1個
5日以内出荷
3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き LINKMAN3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付きLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
3.5mmモノラルプラグ L型 LINKMAN3.5mmモノラルプラグ L型LINKMAN
139税込153
1個
5日以内出荷
3.5mm径のL字型モノラルプラグです。 プラスチック部は外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
仕様Φ3.5mmプラグ極数2極形式L型RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付き LINKMAN2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付きLINKMAN
139税込153
1個
5日以内出荷
2.5mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますので、外してはんだづけしてお使い下さい。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
46日以内出荷
長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールドフィンガープロテクトの有無シェルサイズ15mmキー表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき
シガーソケット 共立電子産業シガーソケット共立電子産業(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
シガーソケットの増設や延長用などに。
電極はんだ付け端子コンタクト形状電極:はんだ付け端子適合ケーブル(Φmm)6以下
Lemo 同軸変換アダプタ NIM-CAMAC CD/N 549 - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - ジャック, RMA.00.250.CTM LEMOLemo 同軸変換アダプタ NIM-CAMAC CD/N 549 - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - ジャック, RMA.00.250.CTMLEMO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプA: NIM-CAMAC CD/N 549●アダプタタイプB: NIM-CAMAC CD/N 549●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●長さ: 22mm●表面処理:本体: クロム●コンタクト材質: 青銅●00 シリーズ同軸コネクタ用のストレートコネクタです. オスプラグに対応するように設計されたストレートメス - メスコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体