絞り込み
極数
  • 2(2)
  • 3(6)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 12(5)
  • 16(2)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 34(1)
定格電流(A)
  • 5
  • 0.4(1)
  • 0.5(11)
  • 1(16)
  • 1.5(1)
  • 2(28)
  • 2.5(1)
  • 3(63)
  • 4(5)
  • 7(11)
  • 8(2)
  • 9.5(3)
  • 10(14)
  • 11(2)
  • 12(8)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 24(2)
  • 30(3)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • 100(3)
  • 125(4)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 350(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • サトーパーツ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(2)
3(6)
4(5)
7(1)
10(2)
12(5)
16(2)
24(2)
28(1)
34(1)
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
LVFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LVFシリーズJST(日本圧着端子製造)
549税込604
1袋(100個)
当日出荷
サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ AタイプHIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ
コンセント・コネクター サトーパーツコンセント・コネクターサトーパーツ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
RTシリーズ JST(日本圧着端子製造)RTシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
389税込428
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
コンセント・コネクター サトーパーツコンセント・コネクターサトーパーツ(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
369税込406
1個
当日出荷
極数12シェルサイズ13端子形状雄端子結線方式圧着結線方式形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5コンタクト形状オス結線方法圧着
サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5寸法E(mm)8寸法C(mm)10シェルサイズBコンタクト形状オス結線方法はんだ
コンセント・コネクター サトーパーツコンセント・コネクターサトーパーツ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1パック(100個)
32日以内出荷
コンタクト形状メス結線方法圧着仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5
PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプHIROSE(ヒロセ電機)
389税込428
1個
当日出荷
端子形状雌端子極数12結線方式ストレート基板ディップ方式シェルサイズ13形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5コンタクト形状メス結線方法基板実装
ハウジング 日本モレックス(molex)ハウジング日本モレックス(molex)
179税込197
1袋(10個)
6日以内出荷
Standard .062 Pin and Socket Power Connectors
材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色質量(g)1.072ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68極数(最大)3使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ1625ポート数1列数1端子種別プラグ定格電流(A)(最大)5.0参考/旧型式1625-3P難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応嵌合キー嵌合ロック嵌合極性
コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21極数3, 4, 5, 7, 10, 24使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0仕上外装表面:ニッケル, クローム機能シールド:無時間塩水噴霧耐腐食性):500 h接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.外装金属安全規格UL定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0ロックねじ止めメッキ接点部:銀RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7, IP X8耐電圧(V)1000, 3000 Max.結線方法半田付け, 圧着挿抜回数100, 500
丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
1袋(20個)
欠品中
使用温度範囲(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-10~+60絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)シェルサイズ15ロック機構速着脱方式コネクタプラグ材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき材質(端子)黄銅また銅合金クランプ範囲(mm)6.5~11.5
RM12B形コネクタ レセプタクル(ナット締方式) HIROSE(ヒロセ電機)RM12B形コネクタ レセプタクル(ナット締方式)HIROSE(ヒロセ電機)
1袋(20個)
欠品中
定格電流(A)5使用温度範囲(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-10~+60接触抵抗(mΩ)4以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)シェルサイズ12ロック機構バヨネットロック方式コネクタレセプタクル端子形状材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)寸法A(mm)20.5表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき材質(端子)黄銅また銅合金取付方式ナット締付方式内径(Φmm)ソルダーポット:1.1

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング