絞り込み
極数
  • 1
  • 2(137)
  • 3(172)
  • 4(172)
  • 5(78)
  • 6(144)
  • 7(42)
  • 8(112)
  • 9(67)
  • 10(96)
  • 11(23)
  • 12(117)
  • 13(22)
  • 14(39)
  • 15(39)
  • 16(42)
  • 20(58)
  • 24(16)
  • 26(16)
  • 30(19)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 7(1)
  • 24(1)
定格電圧(V)
  • 50(1)
  • 250(2)
  • 300(3)
  • 500(1)
  • 600(2)
  • 2200(1)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • AMPHENOL(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(137)
3(172)
4(172)
5(78)
6(144)
8(112)
9(67)
10(96)
12(117)
20(58)
極数をもっと見る
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
46税込51
1パック(1個)
当日出荷から7日以内出荷
形状プラグ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ソケットハウジング(プラグ)材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル
防水ハウジング オス FRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水ハウジング オス FRシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
539税込593
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
防水ハウジング メス FRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水ハウジング メス FRシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
769税込846
1袋(3個)
7日以内出荷から8日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-036LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-036LFAMPHENOL
3,998税込4,398
1袋(25個)
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)2.39幅(mm)7.62ピッチ2.54mm極数1シリーズBergStik材質(ハウジング)PPE行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
インサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 V フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 Vフエニックス・コンタクト
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートには、RJ45 数の位置があります。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A ですデータやジェンダーチェンジャー用途で使用できます。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6184極数1定格電圧(V)50定格電流(A)1アズワン品番65-7737-86
WR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 1200個入 WURTH ELEKTRONIKWR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 1200個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-LECO シングルコンタクト SMT 垂直ポークインコネクタは、りん青銅素材でスズめっきが施され、0.823-0.418mm 2動作温度: -40 → +130 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 10 m Ω
仕様●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:230-2009極数1定格電圧(V)AC2200、AC600定格電流(A)7アズワン品番65-7568-83
294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入ワゴジャパン
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
極数1定格電圧(V)500定格電流(A)24
ファストン 250 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン 250TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359,800税込395,780
1箱(10000個)
3日以内出荷
種別リセハウジング極数1寸法A(mm)縦6.6寸法B(mm)横10.31
250ポジティブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))250ポジティブロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1箱(7200個)
3日以内出荷
種別リセハウジング極数1寸法A(mm)縦6.6寸法B(mm)横10.3
187ポジティブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))187ポジティブロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1箱(1000個)
3日以内出荷
極数1
ファストン 250 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン 250TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
ポジティブロック 250 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ポジティブロック 250TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1箱(300個)
3日以内出荷
種別リセハウジング極数1定格電圧(V)250寸法A(mm)縦6.6
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1箱(2000個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数1定格電圧(V)300寸法A(mm)縦10.1寸法B(mm)横5.5寸法C(mm)深さ19.3端子ピッチ(mm)3.96
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1箱(1000個)
3日以内出荷
定格電圧(V)300
110ポジティブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))110ポジティブロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
24,980税込27,478
1箱(500個)
3日以内出荷
種別リセハウジング定格電圧(V)250端子ピッチ(mm)7.6
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,798税込10,778
1箱(500個)
3日以内出荷から16日以内出荷
極数1定格電圧(V)300寸法B(mm)横5.98端子ピッチ(mm)3.96
GIC6.2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC6.2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1箱(500個)
3日以内出荷
種別キャップハウジング極数1定格電圧(V)600寸法A(mm)縦11.7寸法B(mm)横10.1寸法C(mm)深さ31.8端子ピッチ(mm)6.2
187ポジティブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))187ポジティブロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
27,980税込30,778
1箱(1500個)
3日以内出荷
種別タブハウジング極数1寸法A(mm)縦9.2寸法B(mm)横9.3寸法C(mm)深さ28.4
BNCシリーズ ストレートレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)BNCシリーズ ストレートレセプタクルHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
極数1種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート寸法l1(mm)18.10寸法l2(mm)5.00

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら