絞り込み
極数
  • 1
  • 2(138)
  • 3(170)
  • 4(170)
  • 5(78)
  • 6(146)
  • 7(41)
  • 8(111)
  • 9(68)
  • 10(97)
  • 11(22)
  • 12(116)
  • 13(22)
  • 14(36)
  • 15(36)
  • 16(43)
  • 20(57)
  • 24(17)
  • 26(16)
  • 30(18)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 7(1)
  • 24(1)
定格電圧(V)
  • 50(1)
  • 250(2)
  • 300(3)
  • 500(1)
  • 600(2)
  • 2200(1)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • AMPHENOL(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    46税込51
    1パック(1個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状プラグ
  • コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1パック(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ソケットハウジング(プラグ)材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル
  • インサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 V フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 V

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    Phoenix Contact インサートには、RJ45 数の位置があります。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A ですデータやジェンダーチェンジャー用途で使用できます。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6184極数1定格電圧(V)50定格電流(A)1アズワン品番65-7737-86
  • 防水ハウジング メス FRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    防水ハウジング メス FRシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    769税込846
    1袋(3個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • 187ポジティブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    187ポジティブロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    15,980税込17,578
    1箱(1000個)
    3日以内出荷
    極数1
  • BNCシリーズ ストレートレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    BNCシリーズ ストレートレセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート種類丸型極数1寸法l1(mm)18.10寸法l2(mm)5.00コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-036LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-036LF

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
    長さ(mm)2.39幅(mm)7.62ピッチ2.54mm極数1シリーズBergStik材質(ハウジング)PPE行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • WR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 1200個入 WURTH ELEKTRONIK

    WR-LECOシリーズ 照明用コネクタ 1セット 1200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-LECO シングルコンタクト SMT 垂直ポークインコネクタは、りん青銅素材でスズめっきが施され、0.823-0.418mm 2動作温度: -40 → +130 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 10 m Ω
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:230-2009極数1定格電圧(V)AC2200、AC600定格電流(A)7アズワン品番65-7568-83
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
    極数1定格電圧(V)500定格電流(A)24
  • 防水ハウジング オス FRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    防水ハウジング オス FRシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    539税込593
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • ファストン 250 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ファストン 250

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    359,800税込395,780
    1箱(10000個)
    3日以内出荷
    種別リセハウジング極数1寸法A(mm)縦6.6寸法B(mm)横10.31
  • 250ポジティブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    250ポジティブロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    119,800税込131,780
    1箱(7200個)
    3日以内出荷
    種別リセハウジング極数1寸法A(mm)縦6.6寸法B(mm)横10.3
  • ファストン 250 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ファストン 250

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,398税込4,838
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
  • ポジティブロック 250 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ポジティブロック 250

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,298税込4,728
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    種別リセハウジング極数1定格電圧(V)250寸法A(mm)縦6.6
  • UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UP

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    23,980税込26,378
    1箱(2000個)
    3日以内出荷
    種別プラグハウジング極数1定格電圧(V)300寸法A(mm)縦10.1寸法B(mm)横5.5寸法C(mm)深さ19.3端子ピッチ(mm)3.96
  • UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UP

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    17,980税込19,778
    1箱(1000個)
    3日以内出荷
    定格電圧(V)300
  • 110ポジティブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    110ポジティブロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    24,980税込27,478
    1箱(500個)
    3日以内出荷
    種別リセハウジング定格電圧(V)250端子ピッチ(mm)7.6
  • パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    パワーダブルロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,798税込10,778
    1箱(500個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    極数1定格電圧(V)300寸法B(mm)横5.98端子ピッチ(mm)3.96
  • GIC6.2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC6.2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1箱(500個)
    3日以内出荷
    種別キャップハウジング極数1定格電圧(V)600寸法A(mm)縦11.7寸法B(mm)横10.1寸法C(mm)深さ31.8端子ピッチ(mm)6.2
  • 187ポジティブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    187ポジティブロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    27,980税込30,778
    1箱(1500個)
    3日以内出荷
    種別タブハウジング極数1寸法A(mm)縦9.2寸法B(mm)横9.3寸法C(mm)深さ28.4
ナイロンコネクタ