絞り込み
定格電流(A)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
定格電圧(V)
  • 24
  • 12(3)
  • 29.9(4)
  • 30(18)
  • 32(26)
  • 42(5)
  • 50(11)
  • 100(52)
  • 125(42)
  • 150(31)
  • 200(63)
  • 250(191)
  • 300(61)
  • 350(13)
  • 400(5)
  • 490(3)
  • 500(9)
  • 600(17)
  • 650(11)
  • 1000(4)
ブランド
  • LUMBERG(3)
  • サンコー電商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02 LUMBERGLumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02LUMBERG
659税込725
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm幅 = 10.4mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルめっきシリーズ = 1634定格電圧(V)DC24定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
シガープラグ ヒューズ内蔵 サンコー電商シガープラグ ヒューズ内蔵サンコー電商
1,098税込1,208
1個
当日出荷
国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。
仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)定格電圧(V)DC12/24アズワン品番67-0371-85
Lumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06 LUMBERGLumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06LUMBERG
39,980税込43,978
1箱(100個)
7日以内出荷
Lumberg DCコネクタ. このLumberg製DCプラグは、ケーブルが取り付けられ、一般的に小型機械への電源供給に使用されます。 DCコネクタには穴あきはんだ端子と曲げ保護があります。
仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 4.1mm外径 = 6.5mm長さ = 37.0mm実装タイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 1.7mm最大ケーブル径 = 7.0mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = CuZn定格電圧(V)DC24定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DC電源プラグ 10.0A 24.0 V 1636 07 LUMBERGLumberg DC電源プラグ 10.0A 24.0 V 1636 07LUMBERG
69,980税込76,978
1袋(100個)
9日以内出荷
Lumberg電源プラグ. Lumberg製のDC電源プラグは、曲げ保護と穴あきはんだ端子を備え、簡単にケーブルを取り付けられます。 このDCプラグは、ニッケルめっきコンタクトも備え、適合DCソケットに確実に接続できます。
仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ接続方向 = ストレート長さ = 71.1mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮シリーズ = 1636定格電圧(V)DC24定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング