絞り込み
定格電流(A)
  • 2(1)
  • 3(1)
定格電圧(V)
  • 24
  • 12(3)
  • 29.9(5)
  • 30(17)
  • 32(26)
  • 42(5)
  • 50(11)
  • 100(54)
  • 125(42)
  • 150(31)
  • 200(62)
  • 250(189)
  • 300(63)
  • 350(11)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(18)
  • 650(9)
  • 1000(4)
  • その他(3)
ブランド
  • LUMBERG(2)
  • サンコー電商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02 LUMBERG

    Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02

    LUMBERG
    699税込769
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm幅 = 10.4mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルめっきシリーズ = 1634定格電圧(V)DC24定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • シガープラグ ヒューズ内蔵 サンコー電商

    シガープラグ ヒューズ内蔵

    サンコー電商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。
    仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)定格電圧(V)DC12/24アズワン品番67-0371-85
  • Lumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06 LUMBERG

    Lumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06

    LUMBERG
    38,980税込42,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Lumberg DCコネクタ. このLumberg製DCプラグは、ケーブルが取り付けられ、一般的に小型機械への電源供給に使用されます。 DCコネクタには穴あきはんだ端子と曲げ保護があります。
    仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 4.1mm外径 = 6.5mm長さ = 37.0mm実装タイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 1.7mm最大ケーブル径 = 7.0mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = CuZn定格電圧(V)DC24定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ