絞り込み
定格電流(A)
- 2(1)
- 3(1)
定格電圧(V)
- 24
- 12(3)
- 29.9(5)
- 30(17)
- 32(26)
- 42(5)
- 50(11)
- 100(53)
- 125(42)
- 150(31)
- 200(62)
- 250(189)
- 300(63)
- 350(11)
- 400(5)
- 500(9)
- 600(18)
- 650(9)
- 1000(4)
- その他(3)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- LUMBERG(2)
- サンコー電商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「極数」から絞り込む

Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02
LUMBERG¥699税込¥7691袋(2個)翌々日出荷仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm幅 = 10.4mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルめっきシリーズ = 1634定格電圧(V)DC24定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
シガープラグ ヒューズ内蔵
サンコー電商¥1,098税込¥1,2081個当日出荷国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)定格電圧(V)DC12/24アズワン品番67-0371-85
Lumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06
LUMBERG¥38,980税込¥42,8781箱(100個)7日以内出荷Lumberg DCコネクタ. このLumberg製DCプラグは、ケーブルが取り付けられ、一般的に小型機械への電源供給に使用されます。 DCコネクタには穴あきはんだ端子と曲げ保護があります。仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 4.1mm外径 = 6.5mm長さ = 37.0mm実装タイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 1.7mm最大ケーブル径 = 7.0mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = CuZn定格電圧(V)DC24定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品