絞り込み
極数
- 2(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
定格電流(A)
- 1(2)
- 8(1)
定格電圧(V)
- 50
- 12(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 60(1)
- 100(21)
- 125(28)
- 150(14)
- 200(10)
- 250(122)
- 300(49)
- 350(7)
- 400(2)
- 500(1)
- 600(15)
- 630(1)
- 1000(2)
- 3000(2)
- その他(3)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「極数」から絞り込む
4(2)
5(3)
6(2)
7(1)
8(1)
9(1)
10(1)
11(1)
12(1)
13(1)

GIC2.5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781箱(600個)4日以内出荷種別プラグハウジング極数4定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.45寸法B(mm)横12.1寸法C(mm)深さ11.3端子ピッチ(mm)2.5
GIC2.5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781箱(400個)4日以内出荷種別プラグハウジング極数6定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.7寸法B(mm)横17.1寸法C(mm)深さ11.3端子ピッチ(mm)2.5
GIC2.0EV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,798税込¥8,5781箱(400個)4日以内出荷種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
GIC2.0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,598税込¥7,2581箱(400個)4日以内出荷種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
Field Attachable / Accessories
日本モレックス(molex)¥28,980税込¥31,8781袋(4個)92日以内出荷Brad Mini-Change Connectors使用温度範囲(℃)0~+60シリーズ130039定格電圧(V)(最大)50(AC/DC)定格電流(A)(最大)8.0参考/旧型式DN150LCSA規格LR6837実装方法ストレートIP等級IP67
プリント基板用コネクタZHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥22,980税込¥25,2781巻(13000個)64日以内出荷小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品