絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • AMPHENOL(517)
  • BULGIN(20)
  • DEUTSCH(33)
  • GB[制御機器](16)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(427)
  • JST(日本圧着端子製造)(162)
  • Lumberg Automation(29)
  • SCHURTER(39)
  • SIEMENS(9)
  • SUPERIOR ELECTRIC(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(725)
  • WALTHER(10)
  • XP POWER(20)
  • ハーティング(126)
  • フエニックス・コンタクト(832)
  • ワゴジャパン(63)
  • 日本モレックス(molex)(59)
  • 日機(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源 コネクタ プラグ 3+PE ソルダー Hirschmann Test & Measurement

    電源 コネクタ プラグ 3+PE ソルダー

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:-アズワン品番65-1658-08
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    表面実装プラグ / ソケット
    仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30●コード番号:190-2387アズワン品番65-7651-97
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥169,800税込¥186,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2637アズワン品番65-7563-10
  • ヘビーデューティパワーコネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 グレー 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    ヘビーデューティパワーコネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 グレー 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥179,800税込¥197,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden
    仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒, グレー●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30℃●コード番号:190-2378アズワン品番65-7762-41
  • ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入 Hirschmann Test & Measurement

    ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥83,980税込¥92,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    これらのコネクタは動力装置の固定点やプラント部品、装置の内部配線委適しています。コネクタベース。GDM/GDML/GDMEソケットとの使用に適しています
    仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:400 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSA●IP保護等級:IP65●結線方法:はんだ●コード番号:190-2399アズワン品番65-7728-28
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー Hirschmann Test & Measurement

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2638アズワン品番65-7670-07
  • ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65 Hirschmann Test & Measurement

    ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    GM シリーズタイプ DIN EN175301-803 タイプ B。ベース: 20.8 x 28.6
    仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSN●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ, はんだ●コード番号:156-1326アズワン品番65-7500-82
  • ソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100 Hirschmann Test & Measurement

    ソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。GMNL シリーズ。DIN43650 電子インサートフリーホイールダイオード及び黄色 LED
    仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:24 V ac/dc●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●取り付けタイプ:センターネジ●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:黒●定格電流:8A●保護回路:あり●シリーズ:GMNL●IP保護等級:IP65●端子方法:埋め込みネジ●ケーブル径:4.5 → 7mm●コード番号:358-5504アズワン品番65-7723-54
  • コネクタアクセサリ 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    コネクタアクセサリ 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3831アズワン品番65-7777-77
  • コネクタアクセサリ 1袋 50個入 Hirschmann Test & Measurement

    コネクタアクセサリ 1袋 50個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3832アズワン品番65-7777-78
  • コネクタアクセサリ 1箱 10個入 Hirschmann Test & Measurement

    コネクタアクセサリ 1箱 10個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥749税込¥824
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    シャーシプラグ用 Hirschmann フラットシールは、DIN ユニバーサルコネクタ、MIL ユニバーサルコネクタ、MIL-C-5015 コネクタ、VG 95342NBR (ニトリルゴム)製 温度範囲は -40 → +90 ℃ です 。
    仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3942アズワン品番65-7778-74
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    表面実装プラグ / ソケット
    仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2386アズワン品番65-7668-04
  • コネクタアクセサリ 1箱 10個入 Hirschmann Test & Measurement

    コネクタアクセサリ 1箱 10個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    シャーシプラグ用 Hirschmann フラットシールは、DIN ユニバーサルコネクタ、MIL ユニバーサルコネクタ、MIL-C-5015 コネクタ、VG 95342NBR (ニトリルゴム)製 温度範囲は -40 → +90 ℃ です 。
    仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3940アズワン品番65-7778-73
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden
    仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2376アズワン品番65-7654-91
  • 角型 CONN RCPT 3+PE ネジ Hirschmann Test & Measurement

    角型 CONN RCPT 3+PE ネジ

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    16日以内出荷
  • 角型 CONN プラグ 3+PE ネジ Hirschmann Test & Measurement

    角型 CONN プラグ 3+PE ネジ

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:3 製品群:ST シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1658-18
  • 角型 CONN RCPT 2+PE ネジ Hirschmann Test & Measurement

    角型 CONN RCPT 2+PE ネジ

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    16日以内出荷
  • 電源 CONN RCPT 2+PE PG11 ケーブル Hirschmann Test & Measurement

    電源 CONN RCPT 2+PE PG11 ケーブル

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1643-58
  • 電源 CONN RCPT 3+PE PG7 ケーブル Hirschmann Test & Measurement

    電源 CONN RCPT 3+PE PG7 ケーブル

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:4 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1643-59
  • 角型 CONN プラグ 2+PE ソルダー Hirschmann Test & Measurement

    角型 CONN プラグ 2+PE ソルダー

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:2 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:すずアズワン品番65-1658-10

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング