絞り込み
極数
  • 12(1)
定格電流(A)
  • 10(1)
定格電圧(V)
  • 400(1)
ブランド
  • ハーティング
  • フエニックス・コンタクト(833)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(741)
  • AMPHENOL(541)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(420)
  • JST(日本圧着端子製造)(162)
  • ワゴジャパン(64)
  • 日本モレックス(molex)(59)
  • SCHURTER(38)
  • DEUTSCH(36)
  • Lumberg Automation(29)
  • 日機(25)
  • Hirschmann Test & Measurement(23)
  • XP POWER(21)
  • BULGIN(20)
  • GB[制御機器](16)
  • SUPERIOR ELECTRIC(13)
  • Positronic(10)
  • SIEMENS(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
12(1)
  • ハーティング Locking Lever Han Easy Lockシリーズ ハーティング

    ハーティング Locking Lever Han Easy Lockシリーズ

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    HANフードの簡単ロックレバー。HANフードの交換用レバーです。
    仕様●種類:Locking Lever●範囲:Han Easy Lock●シリーズ:Han Easy Lock●併用可能製品:Heavy Duty Power Connectors●コード番号:512-5384アズワン品番65-7633-99
  • Harting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 V

    ハーティング
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。Han Q 12/0シリーズ。Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125℃ ポリカーボネート構造
    仕様●タイプ:コネクタインサート●シリーズ:HAN Q●オス/メス:オス●結線方法:圧着●行数:4●シリーズ番号:0912●コード番号:843-0033極数12定格電圧(V)400定格電流(A)10アズワン品番65-7775-16
  • フード Han F+B シリーズ メス ハーティング

    フード Han F+B シリーズ メス

    ハーティング
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    。Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
    仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155031403●コード番号:201-8861アズワン品番65-7756-30
  • 端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3364アズワン品番65-7660-32
  • 電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング

    電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B

    ハーティング
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7095アズワン品番65-7483-30
  • 電源コネクタインサート Han Contacts シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティング

    電源コネクタインサート Han Contacts シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入

    ハーティング
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3377アズワン品番65-7717-41
  • 端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Han EEE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3367アズワン品番65-7770-80
  • 端子 メス Han Contactsシリーズ 1極 1袋 100個入 ハーティング

    端子 メス Han Contactsシリーズ 1極 1袋 100個入

    ハーティング
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3375アズワン品番65-7726-99
  • 端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入

    ハーティング
    28,980税込31,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IEC62 076-3-106 Variant 4。Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト。Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
    仕様●シリーズ:Han Push Pull●種類:端子●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●範囲:Hanプッシュプル●定格電圧:48 V●定格電流:12A●オス/メス:オス●コード番号:190-3395アズワン品番65-7727-01
  • 識別クリップ Han 1Aシリーズ ハーティング

    識別クリップ Han 1Aシリーズ

    ハーティング
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    コーディングエレメント、ポリアミド、赤、フレームあたり 10 個
    仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1494アズワン品番65-7583-77
  • ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 6極 ハーティング

    ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 6極

    ハーティング
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    シングルワイヤシール、シリコン、6 コンタクト用
    仕様●種類:ワイヤシール●極数:6●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1500アズワン品番65-7583-66
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B

    ハーティング
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

    ハーティング
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B

    ハーティング
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032700 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032700

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
    仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1464アズワン品番65-7784-48
  • ストレインリリーフ Han 1Aシリーズ ハーティング

    ストレインリリーフ Han 1Aシリーズ

    ハーティング
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    ストレインリリーフ、結束バンドが付属しています
    仕様●種類:ストレインリリーフ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1491アズワン品番65-7748-44
  • Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス 1極 200A 1 kV ハーティング

    Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス 1極 200A 1 kV

    ハーティング
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    DIN EN60664-1、DIN EN61984、EN50124-1。Han 200Aアキシャルスクリューモジュール。Han 200Aアキシャルスクリューモジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、圧着終端のHan 200Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が200 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。定格: 200 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125℃
    仕様●タイプ:アキシャルモジュール●定格電流:200A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:843-0064アズワン品番65-7776-42
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入

    ハーティング
    55,980税込61,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1719アズワン品番65-7519-31
  • Harting サイドエントリフード ハーティング

    Harting サイドエントリフード

    ハーティング
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han E AV シリーズと併用可能です。モジュラシリーズからインサートを選択する場合は、これらの 6B ハウジング内に 2 つのインサートが収容されていることに注意してください。フードとハウジング。ボディ材質:金属/ポリカーボネート ハウジングとフード用のシングルレバー機能 フードは高タイプ、低タイプ、TOP / サイドエントリのオプションを用意していますバルクヘッドと表面実装ハウジングには、保護カバー(金属製/プラスチック製)も備えています
    仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●メーカーサイズコード:6 B●IP保護等級:IP65●ねじサイズ:M25●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:1930●コード番号:844-3196アズワン品番65-7775-24
  • 電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング

    電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B

    ハーティング
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • 電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 3極 10A 600 V ハーティング

    電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 3極 10A 600 V

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。「サイズ」32Aハウジング(代表品番 ; 363-7964 363-7964 )には、2つの16P + Eインサートが収容されます。Han ARインサート。Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。薄型構造 極数: 3-16 (ねじ接続)
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●定格電圧:600 V●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:スクリュー●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:181-0858アズワン品番65-7583-27
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    64,980税込71,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:830 V●定格電流:16A●オス/メス:オス●コード番号:190-3379アズワン品番65-7664-19
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1極 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1極 1袋 100個入

    ハーティング
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3373アズワン品番65-7759-57
  • 識別クリップ Han 1Aシリーズ ハーティング

    識別クリップ Han 1Aシリーズ

    ハーティング
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    コーディングエレメント、ポリアミド、バイオレット、フレームあたり 10 個
    仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1498アズワン品番65-7583-65
  • 識別クリップ Han 1Aシリーズ ハーティング

    識別クリップ Han 1Aシリーズ

    ハーティング
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    コーディングエレメント、ポリアミド、青、フレームあたり 10 個
    仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1495アズワン品番65-7586-81
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B

    ハーティング
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

    ハーティング
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
  • ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B

    ハーティング
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-Eco B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7104アズワン品番65-7483-20
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 5極 10A 400 V 1A 09100053105 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 5極 10A 400 V 1A 09100053105

    ハーティング
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 5、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、シングルロックレバー
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:5P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1483アズワン品番65-7777-04
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 5極 10A 400 V 1A 09100053100 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 5極 10A 400 V 1A 09100053100

    ハーティング
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 5、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:5P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1474アズワン品番65-7777-90
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 400 V 1A 09100033100 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 400 V 1A 09100033100

    ハーティング
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、+ シールド、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1470アズワン品番65-7587-66
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032705 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032705

    ハーティング
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1468アズワン品番65-7777-03
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022705 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022705

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
    仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1466アズワン品番65-7775-23
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022700 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022700

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1461アズワン品番65-7510-02
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032600 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 10A 230 V、400 V 1A 09100032600

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
    仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●行数:2●コード番号:188-1463アズワン品番65-7583-48
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022605 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022605

    ハーティング
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
    仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1465アズワン品番65-7583-39
  • フード Han F+B シリーズ メス ハーティング

    フード Han F+B シリーズ メス

    ハーティング
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
    仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155131403●コード番号:201-8871アズワン品番65-7751-49
  • バルクヘッドハウジング ハーティング

    バルクヘッドハウジング

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
    仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B HBM●IP保護等級:IP67●接続方向:アングル●シリーズ番号:09155130901●コード番号:201-8872アズワン品番65-7751-36

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング