ナイロンコネクタ本体・ハウジング :「プリント基板用コネクタ」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2
3(13)
4(13)
5(12)
6(12)
7(12)
8(14)
9(12)
10(13)
12(10)
極数をもっと見る
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品 適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#)32~24 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
1パック(10個)ほか
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質ナイロン6 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品 材質ナイロン66・UL94V-0 ナチュラル(白)
1セット(10個)ほか
77 税込85
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様クリンチ有りRoHS対応品 適合XHP-※ 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(10個)
149 税込164
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
50 税込55
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V)250 AC・DC 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 仕様クリンチなし、RoHS対応品 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル 規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086 耐電圧AC 1500V・1分間 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
98 税込108
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
149 税込164
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250(最大) 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263 種別圧着ハウジング 形状メス形状 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可
1パック(10個)
76 税込84
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)5 定格電圧(V)150 定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります