カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- ナイロンコネクタ
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 接続・省配線(制御機器)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
極数
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
Hirose DIN41612コネクタ メス
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991箱(20個)翌々日出荷タイプコンタクトシリーズPCN定格電流(A)2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)金
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)45幅(mm)45ピッチ(mm)2.5極数34シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(3個)翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数20シリーズPCN10定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装ローディング列45342接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 8極, メス, ケーブルマウント, S-1608A(09)
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491個翌々日出荷仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)25幅(mm)25寸法(mm)25×10×13.5ピッチ(mm)2.5極数8定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)10材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, CDE-9P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,798税込¥5,2781箱(3個)欠品中仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)30.81幅(mm)20.95寸法(mm)30.81×20.95×12.55ピッチ(mm)2.76極数9定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181箱(2個)翌々日出荷長さ(mm)36.6幅(mm)7寸法(mm)36.6×7×8.95極数100定格電圧(V)100AC、300深さ(mm)8.95定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ストレート
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
Hirose D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, CDC-37S(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷長さ(mm)69.32幅(mm)20.97寸法(mm)69.32×20.97×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン
HIROSE(ヒロセ電機)¥33税込¥361個当日出荷形状ストレート色黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)極数2定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状メスメッキ部分金めっき結線方法圧着
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥639税込¥7031箱(25個)当日出荷長さ(mm)6幅(mm)5ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671袋(100個)当日出荷シリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥439~税込¥483~1袋(100個)当日出荷材質ポリアミド樹脂/UL94V-0形状ストレート色白色(ナチュラル)種類角型ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法差込
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCA
HIROSE(ヒロセ電機)¥719税込¥7911箱(10個)欠品中シリーズHIF3B適合電線(mm2)(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状オスメッキ部分金めっき結線方法圧着
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥889税込¥9781箱(100個)当日出荷シリーズDF11最大電流(A)1動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
Hirose D-subコネクタ, 20極, オス, ケーブルマウント, P-1620BA(09)
HIROSE(ヒロセ電機)¥209税込¥2301個7日以内出荷仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)33幅(mm)33ピッチ(mm)2.5極数20シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCA
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)当日出荷シリーズDF11最大電流(A)1動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)金
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷長さ(mm)6.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5寸法E(mm)8寸法C(mm)10シェルサイズBコンタクト形状オス結線方法はんだ
Hirose D-subコネクタ, 24極, オス, ケーブルマウント, P-1624BA(09)
HIROSE(ヒロセ電機)¥979税込¥1,0771個欠品中仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)37幅(mm)37ピッチ(mm)2.5極数24シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 16極, メス, ケーブルマウント, S-1616A(09)
HIROSE(ヒロセ電機)¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)35幅(mm)35ピッチ(mm)2.5極数16シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)10材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥189税込¥2081袋(100個)当日出荷シリーズDF13動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥699~税込¥769~1個当日出荷形状ストレート種類角型ピッチ(mm)2.76(開口部)使用温度範囲(℃)-55~85定格電圧(V)AC350耐電圧1250V(MAX)列数2(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状プラグ結線方式圧着シェルサイズ5表面仕上げニッケル(外装)結線方法圧着
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥389税込¥4281袋(10個)当日出荷長さ(mm)6幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数2シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 9 極 E, HDE-CTH(4-40)(10)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷極数9シリーズCTHRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A1シリーズ 圧着 A1-2226SCC
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷シリーズA1動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWG結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品A1 / A2コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品