絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
極数
  • 11
  • 1(16)
  • 2(103)
  • 3(95)
  • 4(105)
  • 5(46)
  • 6(92)
  • 7(27)
  • 8(67)
  • 9(39)
  • 10(50)
  • 12(77)
  • 13(11)
  • 14(21)
  • 15(20)
  • 16(31)
  • 18(17)
  • 20(32)
  • 22(12)
  • 24(14)
定格電流(A)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(7)
  • グレー(2)
  • ブラック(5)
  • ベージュ(1)
  • ホワイト(9)
定格電圧(V)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 250(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(103)
3(95)
4(105)
5(46)
6(92)
8(67)
9(39)
10(50)
12(77)
20(32)
極数をもっと見る
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
95税込105特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
SLシリーズ 日本モレックス(molex)SLシリーズ日本モレックス(molex)
149税込164
1個
当日出荷から17日以内出荷
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0JST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
CLIK-Mate 1.5mmピッチ 日本モレックス(molex)CLIK-Mate 1.5mmピッチ日本モレックス(molex)
68税込75
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電流(A)2
MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
63税込69
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)白ピッチ(mm)2
SL シリーズ 日本モレックス(molex)SL シリーズ日本モレックス(molex)
249税込274
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.54
MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
48税込53
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester
Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
10税込11
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ピッチ(mm)2定格電流(A)2
53375シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)53375シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
139税込153
1個
3日以内出荷
MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
119税込131
1個
3日以内出荷
接続方式ストレート定格電流(A)2.5定格電圧(V)250
Mini-Lock 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)Mini-Lock 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
159税込175
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3
Micro-Latch 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)Micro-Latch 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
94税込103
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)2極数11定格電圧(V)125定格電流(A)2接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
51113シリーズ 2.5mmピッチ CPA 日本モレックス(molex)51113シリーズ 2.5mmピッチ CPA日本モレックス(molex)
11税込12
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)グレー
51015シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)51015シリーズ 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
10税込11
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品