絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • 日本モレックス(molex)(4)
極数
  • 1(2)
  • 2(8)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 6(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • -(1)
定格電流(A)
  • 12
  • 1(17)
  • 1.5(12)
  • 2(26)
  • 2.5(4)
  • 3(46)
  • 4(13)
  • 5(15)
  • 6(3)
  • 7(9)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 10(20)
  • 11(5)
  • 13(3)
  • 15(10)
  • 19(5)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • その他(21)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
定格電圧(V)
  • 250(2)
  • 600(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
1(2)
2(8)
3(4)
4(4)
6(2)
9(1)
10(1)
15(1)
-(1)
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
159税込175特価
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
D-3200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200S 1列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1パック(20個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート種類角型
3191シリーズ 日本モレックス(molex)3191シリーズ日本モレックス(molex)
59税込65特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D3000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類角型
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1パック(10個)
5日以内出荷から40日以内出荷
形状ストレート動作電圧(V)AC600
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:3191-R1種別基板用ヘッダーピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1箱(400個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数2定格電圧(V)600定格電流(A)12メッキスズ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10個)
5日以内出荷から74日以内出荷
種類角型動作電圧(V)AC250
ラティス・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ラティス・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
929税込1,022
1パック(100個)
5日以内出荷
形状ストレート
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1パック(10個)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC250
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1パック(10個)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
用途プリント基板垂直取付用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1パック(10個)
5日以内出荷
形状アングル材質/仕上94V-0/プレティン種類角型定格電流(A)12・19難燃性UL94V-0結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC600
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
24,980税込27,478
1袋(100個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品