絞り込み
極数
  • 1(3)
  • 2(29)
  • 3(27)
  • 4(40)
  • 5(15)
  • 6(29)
  • 7(7)
  • 8(16)
  • 9(8)
  • 10(12)
  • 12(21)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(3)
  • 20(9)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 40(5)
  • -(5)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 3(11)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 9.5(3)
  • 10(3)
  • 12(10)
  • 14(2)
  • 15(6)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 65(1)
  • その他(20)
色
  • イエロー(4)
  • オレンジ(1)
  • クリア(1)
  • グリーン(2)
  • グレー(1)
  • シルバー(1)
  • ブラック(22)
  • ブルー(3)
  • ホワイト(7)
  • レッド(3)
定格電圧(V)
  • 12(1)
  • 32(1)
  • 50(8)
  • 125(2)
  • 150(3)
  • 250(27)
  • 300(13)
  • 350(3)
  • 600(11)
  • 630(3)
  • 750(1)
  • その他(13)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(65)
  • LEMO(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • エスコ(1)
  • ケル(4)
  • サトーパーツ(2)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
  • 日本モレックス(molex)(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(381)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
446件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(29)
3(27)
4(40)
5(15)
6(29)
8(16)
9(8)
10(12)
12(21)
20(9)
極数をもっと見る
  • EI シリーズ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EI シリーズ・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート種類-極数-寸法A(mm)-定格電流(A)Max2寸法B(mm)-寸法C(mm)-難燃性-結線方法圧着
  • ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
    種別ピンコンタクト形状ストレート定格電流(A)Max7コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600
  • D-3200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-3200S 1列型 高電圧タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥399~税込¥439~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート色黒種類角型
  • D-1100D 2列型 標準タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-1100D 2列型 標準タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥108~税込¥119~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    色黒種類角型
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
    形状ストレート材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250
  • D-5200S 1列型 高電流タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-5200S 1列型 高電流タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC630
  • サーモカップルコネクタKタイプ2pos TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーモカップルコネクタKタイプ2pos

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥40~税込¥44~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用 接続を飛躍的に容易にするケージクランプコンセプトを採用 フリーハンギング タイプ・パネルマウント タイプをラインナップ
  • D1000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D1000シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥36~税込¥40~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類角型
  • e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS電線用プラグ・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
    材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
  • EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIシリーズ リセプタクル コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン形状ストレート色自然色種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
  • MIC マークⅡ プラグ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    MIC マークⅡ プラグ ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥869~税込¥956~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
    形状プラグハウジング色自然色
  • D-5200M 2列型 高電流モジュラタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-5200M 2列型 高電流モジュラタイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC630
  • D-3500D センサ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-3500D センサ・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート色黒種類角型キー-動作電圧(V)AC/DC600
  • エコノシールJゴムプラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    エコノシールJゴムプラグ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(1000個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-3200M 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-3200M 2列型 高電圧タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥729~税込¥802~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類角型
  • D-1200D 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-1200D 2列型 高電圧タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC250
  • EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIシリーズ キャップ ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D3000シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類角型
  • エコノシールJゴムプラグ2‐2.6mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    エコノシールJゴムプラグ2‐2.6mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(1000個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    信号用コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • シュアプラグ・リセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    シュアプラグ・リセプタクル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(100個)
    当日出荷
    形状ストレートサイズΦ5(3.96mm)種類丸型極数1
  • e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(10個)
    当日出荷
    中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
    適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金形状ストレート色黒種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応取出方向4方向結線方法圧着
  • EIS CONTACT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIS CONTACT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(100個)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC 1500T TAB HSG 6PX P/M TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC 1500T TAB HSG 6PX P/M

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEW MOTOR CONN REC KIT. PF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    NEW MOTOR CONN REC KIT. PF

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(1個)
    当日出荷
    ニューモータコネクタ。
    用途モータ用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • EIシリーズ ポスト ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIシリーズ ポスト ヘッダー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様2.5ピッチ用材質錫めっき種類角型定格電流(A)Max3.5難燃性UL94V-0コンタクト形状オス嵌合相手コネクタリセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□結線方法基板実装動作電圧(V)AC250
  • EIポストヘッダー垂直取付 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIポストヘッダー垂直取付

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチブル・インターロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    マルチブル・インターロック・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1パック(3500個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレートタイプコンタクトコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ワイヤーケーブル結線方法圧着
  • e-con RITS電線用ソケット・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS電線用ソケット・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メス結線方法圧着
  • e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(10個)
    当日出荷
    中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
    適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金色黒パネルマウント不可取出方向4方向
  • ES2000-NO.4-B7-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ES2000-NO.4-B7-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXTRACTION TOOL FOR MIC MK II TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EXTRACTION TOOL FOR MIC MK II

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDE RITS PLUG ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SDE RITS PLUG ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Extraction Tool, 0.5/1.0  Sealed Contact TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Extraction Tool, 0.5/1.0 Sealed Contact

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC D-5 SEQUENCIAL CLIP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D-5 SEQUENCIAL CLIP

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • POWER DBL LOCK PLUG HSG 3P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    POWER DBL LOCK PLUG HSG 3P

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIS REC. HSG 6P-NATURAL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIS REC. HSG 6P-NATURAL

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 170262-4 LP E1CRIMP SNAP IN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    170262-4 LP E1CRIMP SNAP IN

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXTRACTION TOOL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EXTRACTION TOOL

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UP

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(250個)
    4日以内出荷
    定格電圧(V)600メッキスズ
...

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品