FA現場のお役立ち情報
573件中 561~573件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研

    接続ケーブル(F7J40-28SV)

    東洋技研
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    28日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研

    接続ケーブル(F7J40-28SV)

    東洋技研
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-2M50AB) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-2M50AB)

    東洋技研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    28日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ コネクタ:MR-50M カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-2M50A) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-2M50A)

    東洋技研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1T50) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1T50)

    東洋技研
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1T40) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1T40)

    東洋技研
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KBS-1T20) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1T20)

    東洋技研
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20ケーブル外径(Φmm)8.1(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KB40S-4F1H-LA1) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40S-4F1H-LA1)

    東洋技研
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、L曲げ・ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様CN1:L曲げ側:富士通製360形CN2:ストレート側:ヒロセ電機製MIL360形-MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ付ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ付ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    7日以内出荷
    ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
  • FAグッズ CC-Link ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    7日以内出荷
    耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。 CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
  • FAグッズ 接続ケーブル 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 接続ケーブル 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    7日以内出荷
    ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
  • FAグッズ 端子台変換ユニット専用ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 端子台変換ユニット専用ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    7日以内出荷
  • プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブル IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    16日以内出荷
    仕様Dサブ25Pから9Pへの変換ケーブル(長さ16cm)対応機種HG3G/4G/2G-5F

『コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

その他コネクタ付ケーブル