FA現場のお役立ち情報
577件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 終端抵抗 ダイヤトレンド

    終端抵抗

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    終端抵抗100Ω1/2W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 3m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 3m

    ダイヤトレンド
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON延長ケーブル4P SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P

    SUS(エスユーエス)
    ¥510税込¥561
    1本
    欠品中
    入力用のケーブルの延長で使用します。
    ケーブル長(m)2
  • パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥16,800税込¥18,480
    1本
    当日出荷
    パナソニック製FA機器 PLC・タッチパネル対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
    色クロ質量(g)80規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN5P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • USBリピーターケーブル ダイヤトレンド

    USBリピーターケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥4,400税込¥4,840
    1本
    当日出荷
    USB延長 USB2.0対応 USBリピーターケーブル(5m)
    用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、このリピータケーブルを使用することによりデバイス間を最長30mまで延長可能です色クロ質量(g)250規格USB電圧(V)DC5電源バスパワーケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50保存温度(℃)-30~80消費電流(mA)60保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子USB A-Type(メス) ⇔ USB A-Type通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線USB使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0準拠
  • 同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m RS PRO

    同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。ケーブル長(m)1MIL規格(RG)RG-174
  • DCジャック付ケーブル 共立電子産業

    DCジャック付ケーブル

    共立電子産業(4件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    DCジャック付きケーブルです
    ケーブル長(m)1.8
  • パナソニックPLC接続用ケーブル Panasonic(パナソニック)

    パナソニックPLC接続用ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m

    ダイヤトレンド
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥12,700税込¥13,970
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
    色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル

    三菱電機
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 東洋技研 接続ケーブル 東洋技研

    東洋技研 接続ケーブル

    東洋技研
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
  • 七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
  • BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥9,000~税込¥9,900~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
    用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 入力用コネクタ付ケーブル2m(4ピン) SUS(エスユーエス)

    入力用コネクタ付ケーブル2m(4ピン)

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,100税込¥1,210
    1本
    欠品中
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON延長ケーブル3P SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル3P

    SUS(エスユーエス)
    ¥500税込¥550
    1本
    欠品中
    出力用のケーブルの延長で使用します。
    ケーブル長(m)2
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • DC2.1Φプラグ付コード 共立電子産業

    DC2.1Φプラグ付コード

    共立電子産業
    ¥399税込¥439
    1本
    4日以内出荷
    DC2.1Φプラグ付きケーブルです。ケーブル長:1.8m(プラグ含)。定格:300V 3A、ケーブル太さ:AWG24
    材質PVCケーブル長(m)1.8電気定格DC300V3A電線色黒白平行線プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)(内径)2.1、(外径)5.5
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥36,800~税込¥40,480~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル
    色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • ACソケット(メス)付きコード(白色 2m) ノーブランド

    ACソケット(メス)付きコード(白色 2m)

    ノーブランド
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    家庭用AC100Vプラグが差し込めるソケットがついた、白色で長さ2mの平行電線です。コードの先端にACコンセントのソケットが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
    色白サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • e-CON延長ケーブル3P/5m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル3P/5m

    SUS(エスユーエス)
    ¥950税込¥1,045
    1本
    12日以内出荷
    出力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)5
  • 三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    ¥920~税込¥1,012~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応ストレートケーブル
    色ブラック規格カテゴリ5e構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = SMAプラグ長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SMAプラグからクリップ変換分岐用。
    用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB無電線メーカー沖電線
  • GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル

    三菱電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    種類バーコードリーダケーブルシリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)0.2対応機種GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030
  • 七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24V電源入/切スイッチ SUS(エスユーエス)

    24V電源入/切スイッチ

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    SiOコントローラの電源の入/切を手元で操作する事ができます。
    ケーブル長(m)1
  • 24V分岐ケーブル SUS(エスユーエス)

    24V分岐ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    センサー等の電源(DC24V)をACアダプタから供給するためのケーブル
  • 出力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON延長ケーブル4P/5m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P/5m

    SUS(エスユーエス)
    ¥950税込¥1,045
    1本
    12日以内出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)5
  • e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,400税込¥1,540
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥12,500税込¥13,750
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-422ケーブルケーブル長(m)1.5端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
  • コネクタ付ケーブル 2.1ΦDCジャックー1.4ΦDCプラグ 共立電子産業

    コネクタ付ケーブル 2.1ΦDCジャックー1.4ΦDCプラグ

    共立電子産業(4件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
    ケーブル長(mm)約150(プラグ/ジャック含まず)ケーブル長(cm)15オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
  • 接続ケーブル(KBS-1H34) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H34)

    東洋技研
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数34ケーブル外径(Φmm)9.5(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用

『コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

その他コネクタ付ケーブル