絞り込み
内径(Φmm)
  • 10.5
  • 2.2(10)
  • 3.2(25)
  • 3.7(24)
  • 4.3(32)
  • 5.2(3)
  • 5.3(29)
  • 6.4(28)
  • 8.4(24)
  • 11(3)
  • 13(19)
  • 14(6)
  • 15(10)
  • 16(3)
  • 17(9)
  • 19(8)
  • 21(8)
  • 23(4)
  • 25(5)
  • 28(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(9)
  • 2~3未満(9)
  • 4~5未満(1)
  • 6~7未満(13)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(9)
  • 40~50未満(10)
  • 60~70未満(9)
  • 70~80未満(4)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(10)
  • 200~300未満(6)
  • 300以上(5)
端子形状
端子形状
丸形(21)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(7)
  • 2(7)
  • 2/0(3)
  • 4(7)
  • 4/0(7)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(13)
  • 11(13)
  • 12(13)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(10)
  • 17(9)
  • 18(9)
  • 19(9)
  • 20(9)
  • 21(9)
  • 22(9)
  • その他(5)
種類
  • 絶縁付圧着端子(8)
  • 裸圧着端子(13)
幅(mm)
  • 11.5(1)
  • 13.6(7)
  • 13.7(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(16)
  • 15.3(1)
  • 15.5(3)
  • 16(6)
  • 16.5(5)
  • 17.5(7)
  • 22(9)
  • 24(3)
  • 27(4)
  • 28.5(6)
  • 32(3)
  • 36(7)
  • 38.5(2)
  • 44(5)
  • 50.5(5)
11.5・13.6・13.7・14・14.5・15・15.3・15.5・16・16.5・17.5・22・24・27・28.5・32・36・38.5・44・50.5・幅(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(7)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(5)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(6)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐食(1)
耐熱・耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
  • 25(2)
  • 25.5(3)
  • 28(3)
  • 29.5(4)
  • 29.6(2)
  • 29.7(3)
  • 29.8(3)
  • 30(3)
  • 30.5(3)
  • 32.5(2)
  • 32.8(5)
  • 35.5(3)
  • 36.7(4)
  • 38(3)
  • 42.3(3)
  • 42.7(3)
  • 49.7(4)
  • 51(3)
  • 55.6(3)
  • 66(4)
25・25.5・28・29.5・29.6・29.7・29.8・30・30.5・32.5・32.8・35.5・36.7・38・42.3・42.7・49.7・51・55.6・66・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • 冨士端子工業(3)
  • ELPA(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • JAPPY(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ELPA・DST(大同端子製造)・JAPPY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
279税込307
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
399税込439特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1袋(500個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1袋(500個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
208税込229
1袋(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
259税込285
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
2,798税込3,078
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
44,980税込49,478
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロンニチフ
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から56日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
4,598税込5,058
1セット(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
3,198税込3,518
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ニチフ
3,898税込4,288
1箱(100個)
当日出荷から51日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(500個)
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
丸型端子(Rナシ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(Rナシ)JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1パック(20個)
18日以内出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸形圧着端子