絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.7
  • 2.2(10)
  • 3.2(24)
  • 4.3(31)
  • 5.2(3)
  • 5.3(28)
  • 6.4(26)
  • 8.4(23)
  • 10.5(20)
  • 10.7(2)
  • 11(2)
  • 13(18)
  • 14(5)
  • 15(9)
  • 17(8)
  • 19(7)
  • 21(7)
  • 23(3)
  • 25(4)
  • 28(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(11)
  • 1~2未満(16)
  • 2~3未満(17)
  • 6~7未満(12)
端子形状
端子形状
丸形(21)
端子形状
先開形(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(1)
  • 10(11)
  • 11(11)
  • 12(11)
  • 14(15)
  • 15(15)
  • 16(16)
  • 17(15)
  • 18(15)
  • 19(15)
  • 20(16)
  • 21(15)
  • 22(16)
  • 23(8)
  • 24(8)
  • 25(2)
  • 26(2)
種類
  • 絶縁付圧着端子(12)
  • 裸圧着端子(10)
幅(mm)
  • 5.5(9)
  • 5.6(3)
  • 5.7(2)
  • 5.8(4)
  • 6.4(8)
  • 6.5(6)
  • 6.6(18)
  • 6.8(3)
  • 7(9)
  • 7.1(1)
  • 7.2(6)
  • 7.7(1)
  • 8(4)
  • 8.5(1)
  • 9(2)
  • 9.5(7)
5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.1・7.2・7.7・8・8.5・9・9.5
  • 色イエロー(9)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(10)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(7)
耐熱
全長(mm)
  • 11.5(2)
  • 12(3)
  • 13.6(2)
  • 13.9(3)
  • 14.4(6)
  • 15(5)
  • 15.6(3)
  • 15.7(5)
  • 15.8(2)
  • 16(3)
  • 16.5(4)
  • 17.4(2)
  • 18.6(4)
  • 18.8(3)
  • 19(4)
  • 19.9(3)
  • 20.4(3)
  • 20.5(3)
  • 24.7(3)
  • 27(3)
11.5・12・13.6・13.9・14.4・15・15.6・15.7・15.8・16・16.5・17.4・18.6・18.8・19・19.9・20.4・20.5・24.7・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニチフ(9)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 冨士端子工業(3)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • ELPA(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・ELPA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
179税込197特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
149税込164
1パック(20個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
519税込571特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
719税込791特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
228税込251
1袋(15個)
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
799税込879
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロンニチフ
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷から56日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(15個)
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形ニチフ
299税込329
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
829税込912
1セット(100個)
当日出荷
Y形。先開形。
用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ニチフ
3,498税込3,848
1箱(100個)
当日出荷から51日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(500個)ほか
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロンニチフ
22,980税込25,278
1箱(1000個)
41日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
適合手動工具/NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
丸形圧着端子