絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.3(3)
  • 5.3(11)
  • 5.4(1)
  • 6.4(20)
  • 6.6(2)
  • 8.4(14)
  • 8.6(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(15)
  • 4~5未満(7)
  • 6~7未満(17)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(4)
端子形状
端子形状
丸形(39)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1.04~2.63(1)
  • 4(3)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(15)
  • 11(15)
  • 12(15)
  • 14(13)
  • 15(13)
  • 16(14)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(7)
  • 21(7)
  • 22(7)
種類
  • 絶縁付圧着端子(19)
  • 裸圧着端子(20)
幅(mm)
  • 12
  • 5.2(14)
  • 5.5(29)
  • 6.6(31)
  • 7(15)
  • 8(38)
  • 8.5(35)
  • 9(11)
  • 9.5(47)
  • 13.6(12)
  • 15(28)
  • 16(19)
  • 16.5(15)
  • 19.2(11)
  • 20(14)
  • 22(26)
  • 28.5(14)
  • 32(13)
  • 36(11)
  • 44(11)
  • 色イエロー(13)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(3)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(9)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(7)
  • 耐熱・難燃(4)
  • 耐食(1)
耐熱・耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
  • 21.4(3)
  • 21.5(4)
  • 21.8(6)
  • 22.5(2)
  • 23(5)
  • 23.5(8)
  • 23.8(5)
  • 25(2)
  • 25.7(3)
  • 25.8(3)
  • 26(5)
  • 26.3(3)
  • 27.5(6)
  • 29.4(3)
  • 29.5(4)
  • 29.8(3)
  • 30(3)
  • 30.5(6)
  • 31(3)
  • 32.5(3)
21.4・21.5・21.8・22.5・23・23.5・23.8・25・25.7・25.8・26・26.3・27.5・29.4・29.5・29.8・30・30.5・31・32.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(9)
  • DST(大同端子製造)(9)
  • ニチフ(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 冨士端子工業(4)
  • TRUSCO(2)
  • デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・エスコ・DST(大同端子製造)・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・TRUSCO・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
289税込318特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
359税込395特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(15個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
239税込263
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(45個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
639税込703
1箱(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1セット(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロンニチフ
2,698税込2,968
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
2,498税込2,748
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBVDST(大同端子製造)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ニチフ
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷から51日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(500個)
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形RAVDST(大同端子製造)
2,798税込3,078
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2DST(大同端子製造)
1,998税込2,198
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)
2,398税込2,638
1箱(100個)
24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
5.5-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5-6 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)12全長(mm)23エスコ品番EA538MA-108
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5DST(大同端子製造)
2,998税込3,298
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)12全長(mm)31エスコ品番EA538MB-43レッド
5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個) エスコ5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)12全長(mm)33エスコ品番EA538MB-41イエロー
5.5-6.0 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5-6.0 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-71幅(mm)12全長(mm)25.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)12全長(mm)23.5エスコ品番EA538MA-210
5.5-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)12全長(mm)23エスコ品番EA538MA-208
14-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ14-6 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-115幅(mm)12全長(mm)27.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
14-5 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ14-5 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)12全長(mm)27.5エスコ品番EA538MA-114
8.0-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ8.0-6 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)12全長(mm)23.5エスコ品番EA538MA-111
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP3 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP3DST(大同端子製造)
2,898税込3,188
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
丸形圧着端子