絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 3~4未満(2)
- 10~20未満(4)
端子形状

棒形(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 8
- 0.25~1.65(3)
- 1/0(5)
- 2(8)
- 4(6)
- 6(8)
- 10(23)
- 11(15)
- 12(28)
- 14(37)
- 15(15)
- 16(50)
- 17(20)
- 18(51)
- 19(21)
- 20(44)
- 21(23)
- 22(34)
- 23(5)
- 24(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 12(1)
- 18(2)
- 20.8(1)
- 26.8(1)
- 33.5(3)
内径(Φmm)
- 3.5(1)
色
クリア(1)
レッド(2)
クリア・レッド
種類
- 差込型接続端子(1)
- 裸圧着端子(3)
差込型接続端子・裸圧着端子
幅(mm)
- 3.5(2)
3.5
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(2)
- ワゴジャパン(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ニチフ・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(150個)当日出荷から3日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7898材質銅(すずメッキ)●絶縁スリーブ:ナイロン色レッド寸法L(mm)20.8寸法L1(mm)12寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-46RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥3,698税込¥4,0681箱(250個)欠品中RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を9ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)18寸法D(mm)5.8寸法D2(mm)4.5適合電線範囲 AWG(#)8電線むき長さ(mm)180
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7899材質銅(すずメッキ)色レッド寸法L(mm)26.8寸法L1(mm)18寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-47RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8