カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(8)
内寸(mm)
- 1.1(1)
- 1.4(3)
- 1.7(5)
- 1.8(3)
- 3.2(1)
スリーブ形状
- 重ね合せ用(10)
外寸(mm)
- 2.6(2)
- 2.9(1)
- 3.2(2)
- 3.3(3)
- 3.8(2)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(5)
- 裸圧着スリーブ(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 21
- 0.25~1.65(3)
- 1/0(3)
- 1.04~2.63(3)
- 2(4)
- 2.63~6.64(3)
- 3/0(4)
- 6(4)
- 10(10)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(11)
- 15(8)
- 16(12)
- 17(8)
- 18(12)
- 19(10)
- 20(12)
- 22(11)
- 24(4)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 8(4)
- 16(1)
- 19(2)
- 20(2)
8・16・19・20
特性
- 耐熱(2)
耐熱
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(4)
- 冨士端子工業(3)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- カメダデンキ(1)
モノタロウ・ニチフ・冨士端子工業・JST(日本圧着端子製造)・カメダデンキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(20個)ほか当日出荷から翌日出荷用途重ね合せ用UL規格取得有CSA規格取得有材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(100個)当日出荷重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から3日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着スリーブ P形
ニチフ¥199税込¥2191袋(20個)当日出荷から翌々日出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
COSスリーブ
カメダデンキ¥3,798税込¥4,1781箱(200個)当日出荷COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)
冨士端子工業¥2,298税込¥2,5281パック(100個)9日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)
冨士端子工業¥2,698税込¥2,9681パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ