絞り込み
ブランド
- グラフテック(GRAPHTEC)
- アズワン(37)
- 新コスモス電機(35)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- リオン(30)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- testo(テストー)(22)
- ノースワン(16)
- 理研計器(14)
- カノマックス(KANOMAX)(14)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- コニカミノルタ(7)
- HIOKI(日置電機)(7)
- VAISALA(ヴァイサラ)(7)
- 大田計器製作所(7)
- ログ電子(7)
- JFEアドバンテック(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 鶴賀電機(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(8)
特価

【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書付
グラフテック(GRAPHTEC)¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷から10日以内出荷校正証明書付の製品です。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。 専用PCソフト付きです。質量(g)約1010サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch
【レンタル】データロガー
グラフテック(GRAPHTEC)¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
【レンタル】データロガー 校正証明書・校正済K熱電対付
グラフテック(GRAPHTEC)¥4,598~税込¥5,058~1台翌々日出荷から10日以内出荷本体とK熱電対10本をセットした状態で校正しています。 温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。 到着後すぐにご使用出来ます。付属品校正済K熱電対×10本測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4chサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
【レンタル】データロガー 校正証明書付 GL260シリーズ レンタル
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から4日以内出荷電圧・温度・湿度(湿度は1チャネルのみ)を計10チャネルのデータ取得ができます。USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。仕様全CH絶縁入力、レンタル付属品:入出力ケーブルB-513(63-0991-61)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V、100V、1-5V/F.S.、温度/熱電対K、T他質量(g)約500電源(V)AC100~240(50/60Hz)対応OSWindows11/10メモリーSD1約8GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで入力CH10ch・M3ねじ式端子、ロジック入力4chまたはパルス入力4ch表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)サービス分類レンタル
【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷電圧・温度・湿度(湿度は1チャネルのみ)を計10チャネルのデータ取得ができます。USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。仕様全CH絶縁入力、レンタル付属品:入出力ケーブルB-513(63-0991-61)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V、100V、1-5V/F.S.、温度/熱電対K、T他質量(g)約500電源(V)AC100~240(50/60Hz)対応OSWindows11/10メモリーSD1約8GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで入力CH10ch・M3ねじ式端子、ロジック入力4chまたはパルス入力4ch表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)サービス分類レンタル
【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書・校正済みPtセンサー対付
グラフテック(GRAPHTEC)¥6,098~税込¥6,708~1台翌々日出荷から10日以内出荷本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。付属品校正済みPtセンサー×10本寸法(mm)約240×158×52.5質量(g)約1010電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)メモリー4GBサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
【レンタル】多チャンネルデータロガー
グラフテック(GRAPHTEC)¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から4日以内出荷標準20チャネルです。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。 専用PCソフト付きです。質量(g)約1010サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch
【レンタル】データロガー 校正証明書付
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から10日以内出荷温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)