絞り込み
ボード面寸法(mm)
- 147×133
- 140×95(3)
- 140×100(8)
- 140×110(15)
- 150×135(4)
- 170×130(6)
- 170×140(15)
- 178×167(3)
- 180×167(3)
- 245×170(3)
- 255×200(3)
- 450×300(9)
- 600×450(14)
- 900×600(6)
- 910×610(4)
- 1200×900(2)
- 1210×910(5)
- 1810×910(4)
- 1810×1210(3)
- 2410×1210(3)
- ボード面寸法(mm)をもっと見る
シャフト寸法(mm)
- 190~545(2)
ブランド
- つくし工房(2)

フォトルカボード(耐水性ゲルチョークセット)
つくし工房¥6,698税込¥7,3681組4日以内出荷「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。付属品耐水性ゲルチョーク(板面対応)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2アーム長さ(mm)190~545穴径(mm)(上部)4
フォトルカボード(ボードマーカーセット)
つくし工房¥5,998~税込¥6,598~1組当日出荷から4日以内出荷「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。付属品ボードマーカー細字(板面対応色)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2アーム長さ(mm)190~545穴径(mm)(上部)4
『工事用黒板・ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
- 工事用黒板
- 工事用ホワイトボード