顕微鏡 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
1,169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 取付穴径(Φmm)30~65 取付け方法3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 調光方式調光可能 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。 仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売) セット内容本体、USB 充電ケーブル 寸法(mm)約65×115×20 質量(g)約60 倍率(倍)最大:500 バッテリー600mAh/3.7V ディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型 焦点距離(mm)0(固定) 動作時間約90 分 画素数センサー:200万画素
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
基材アルミ(30μm) 粘着剤40μm×2 テープ厚さ(μm)110
1巻(1巻)
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

74177 モニタリングスコープ D シンワ測定 動画あり
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm)154×88×32 質量(g)375 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)1 倍率等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 液晶サイズ4.3インチ 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40 防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm)レンズ:50~80 ケーブル本体収納インターロック式 LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能動画、静止画 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと) インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5 映像出力NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

試料を台に固定する導電性の両面テープです。
基材不織布(70μm) 粘着剤45μm×2 テープ厚さ(μm)160
1巻(1巻)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)5 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)35~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

◎最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎4.3インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能 ◎パソコンに接続して操作が可能
用途細かい作業や検品など様々な用途に便利 セット内容本体、USBケーブル 寸法(mm)約120×220×170 質量(g)約410 記録媒体microSDカード (最大32GB) ※カード別売 最大解像度動画:1080P、写真:2M ディスプレイ4.3インチTFT液晶 バッテリー容量(mAh)1600/3.7V 動作温度範囲(℃)0~50 拡大率(倍)最大:1000
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。 付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー) 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 質量(g)479(電池含) 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)3 倍率等倍、1.5倍、2.0倍 本体寸法(mm)165×100×32 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40° 焦点距離(mm)レンズ:30~80 記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍)約10~230 画素数約130万画素 仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g)約102 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104 対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB2.0 解像度SXGA(1280×1024) 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C) ブラック 本体質量(g)59 対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません 先端径(mm)5.5 光源白色LED6灯 インターフェースUSB2.0準拠 解像度VGA 640 × 480 防塵防水性能IP67相当 映像素子CMOS 30万画素 フォーカス約3cm~10cm 本体長さ(mm)2,000 画素数30万画素 明るさオート 画角約60°
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様明るさ調節:手動 付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g)約270 視野角67度 直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 サイズΦ30mm×86mm 質量(g)約90g(本体) 範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子CMOS 動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能拡大して撮影、保存 照明白色LED4灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm)20以上 ケーブル長(mm)1500 インターフェイスUSB2.0 ロック機構あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライデジタル顕微鏡
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書 質量(g)約70(スタンド含まず) ケーブル長(m)約1.5 倍率最大300倍 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117 センサーCMOS インターフェースUSB LED色白色 解像度静止画:最大1920×1080 フォーカス手動 画素数200万画素 LED使用数(個)8灯
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W)2.4(省エネ設計) 色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。 カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
仕様【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃) 容量(mL)5 アズワン品番2-9503-01
1袋(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g)680 形式ビデオ:H.264 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227 センサー350万画素CMOS ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式保存:JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番64-0901-92 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 DX
RoHS
仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス 材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC 使用電池(別売)単3形乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30 連続点灯時間(時間)約24
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性) 仕様圧力0.15MPa
1本(420mL)
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)7.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)30~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

適合機種L-51 アズワン品番64-5105-19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質ポリエステル サイズ75×105mm 精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm)0.006~0.008mm
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書 形式ビデオ:AVI 対応OSWindows 10・8.1・8・7 倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え) 接続方式USB2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く) センサー200万画素CMOS 解像度撮影:最大1600×1200 フォーマット形式保存:JPEG アズワン品番64-0901-93 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 付属品専用ソフトCD-ROM、専用ケース トラスコ品番836-7767 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能計測機能 照明白色LED8灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 動作環境Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降 材質(ボディ)プラスチック ケーブル長(mm)1500 画素数30万画素 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構あり
1台
24,980 税込27,478
欠品中

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡 ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容・SZ61 ズーム本体・接眼レンズ WHSZ10X(2個)・標準架台 SZ2-ST・白黒ステージプレート SZ2-SPBW 傾斜角度(°)45(鏡筒傾斜角度)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

アルファーミラージュLCDデジタルマイクロスコープ
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可) 付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト 寸法(mm)158×165×267 質量(g)830 出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応 電源AC100-240V、バッテリー(内蔵) 総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍) 照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付) メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定) 解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p 視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm 焦点距離(mm)5~70 モニタ5インチIPS カラーLCD
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。 有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB接続でPCにダイレクト出力! PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 USB接続ですぐに使用可能 ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。 高精細200万画素センサー搭載 高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。 静止画と動画を撮影できる スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。 シンプルな簡単操作 焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、 LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。 LEDライト搭載 LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。 手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。 固定用スタンド付属 観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー 倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。 焦点調整動作:手動 焦点距離(mm)10~50 最大解像度1920×1080 フレームレート30fps ホワイトバランス自動 光源LED(8灯) 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI 接続USB2.0 寸法(Φ×mm)約33×112 質量(g)約250 ケーブル長(m)約1.2 付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール 対応OSWindows11、10 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍 セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48) 質量(kg)4.1 作動距離(mm)100 接眼レンズ10倍 対物レンズ0.7~4.5倍 視野20 鏡体機能双眼ズーム式 架台200×255×27
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

ケニスSEM試料台
走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
材質アルミニウム
1組(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体をはさみ付けてスタンドに取り付けるためのプラスチック製標準ホルダーです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 材質プラスチック 対応OSWindows10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ホーザンスケールシート
RoHS
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。
材質ポリエステル 厚さ(mm)0.175 ピッチ(mm)線:0.1/0.5 外形寸法(mm)75×105 線幅(mm)0.007(±0.001) スケール50×80mm(±0.005mm) アズワン品番64-5105-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mm ストローク(mm)55 寸法(mm)82×110×220 質量(kg)1.1 ステージ寸法(mm)Φ75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷