絞り込み
長さ(mm)
  • 5(5)
  • 10(7)
  • 20(6)
  • 30(7)
  • 40(73)
  • 50(319)
  • 75(96)
  • 100(110)
  • 127(38)
  • 150(102)
  • 200(24)
  • 230(10)
  • 300(46)
  • 305(10)
  • 1000(47)
  • 1200(14)
  • 2000(5)
  • 3000(12)
  • 5000(17)
  • 10000(10)
校正証明書
  • 付き(950)
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(628)
  • アイゼン(567)
  • 永井ゲージ製作所(358)
  • SK(新潟精機)(334)
  • エスコ(253)
  • レニショー(124)
  • TC(95)
  • OSG(オーエスジー)(65)
  • シム&ゲージ(58)
  • フジツール(38)
  • プレシジョンブランド(35)
  • INSIZE(インサイズ)(35)
  • 全晴(32)
  • TRUSCO(28)
  • TESA[測定用品](28)
  • 理研測範(27)
  • 測範社(JPG)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(507)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(201件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
シックネスゲージ シンワ測定シックネスゲージシンワ測定(66件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
フィラーテープ モノタロウフィラーテープモノタロウ(47件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
ピッチゲージ モノタロウピッチゲージモノタロウ(45件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質SUS430
A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージA型シクネスゲージ バラシム&ゲージ(24件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7形状A
テーパーゲージ モノタロウテーパーゲージモノタロウ(19件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
用途隙間、溝、穴径などの測定に。測定範囲(mm)1~15材質ステンレス(SUS420J1)幅(mm)16厚さ(mm)1.17全長(mm)150質量(g)11表面処理シルバー仕上げ精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9枚組)ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
シクネステープ シム&ゲージシクネステープシム&ゲージ(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
テーパーゲージ No.700A1~15mm シンワ測定テーパーゲージ No.700A1~15mmシンワ測定(1件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15材質ステンレス厚さ(mm)1.2硬度Hv400以上精度(mm)±0.05全長×幅W(mm)148×17
フィラゲージ シクネステープ TRUSCOフィラゲージ シクネステープTRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
シクネステープ TSKシクネステープTSK(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウピンゲージ バラ 鋼製モノタロウ(16件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージA型シクネスゲージ バラ SUSシム&ゲージ(4件のレビュー)
509税込560特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
スキマゲージ INSIZE(インサイズ)スキマゲージINSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途隙間の測定材質ばね鋼仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)JIS相当品シクネスゲージ双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
ボルト・ナットゲージ シンワ測定ボルト・ナットゲージシンワ測定(25件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ SK(新潟精機)テーパーゲージSK(新潟精機)(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ材質SC材幅(mm)11全長(mm)160精度(mm)±0.04最小読取値(mm)0.05仕上硬質クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スケイタ(芯出しプレート) シム&ゲージスケイタ(芯出しプレート)シム&ゲージ(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(15枚組)
当日出荷
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1長さ(mm)120幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シクネステープ SUS シム&ゲージシクネステープ SUSシム&ゲージ(1件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
型取りゲージ シンワ測定型取りゲージシンワ測定(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ材質針:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1セット(10枚)ほか
当日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)
ピッチゲージ シンワ測定ピッチゲージシンワ測定(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ限界ねじプラグゲージ 検査成績書付モノタロウ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査等級2級材質ゲージ鋼仕様検査成績書付
レクタンギュラゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)レクタンギュラゲージブロックMitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別単体材質高炭素高クロム鋼
ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機)ナット&ボルトゲージ 快段目盛付SK(新潟精機)
889税込978
1個
当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定ラジアスゲージ A R1~7 34枚組シンワ測定(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。測定範囲(mm)1.0~7.0材質冷間圧延鋼質量(g)65精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
テーパーゲージ SK(新潟精機)テーパーゲージSK(新潟精機)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2硬度HV480テーパー7°9′10″種別テーパーゲージ
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
セラミックゲージブロック モノタロウセラミックゲージブロックモノタロウ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品硬度HV1350比重6横(mm)9熱伝導率(W/mk)0.007熱膨張係数9.5±1
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40)アイゼン
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
テーパーゲージ 直尺付 シンワ測定テーパーゲージ 直尺付シンワ測定(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)材質ステンレス長さ(mm)160厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)質量(g)20硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)仕上硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスゲージ円型 フジツールラジアスゲージ円型フジツール(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1セットほか
当日出荷から90日以内出荷
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
ボルト・ナットゲージ シンワ測定ボルト・ナットゲージシンワ測定
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
用途ボルト、ナットのサイズ確認に。仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)測定範囲(mm)0~120ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20製品質量(g)62製品サイズ(mm)80×160×2.5
テーパーゲージ金属ケース付 シンワ測定テーパーゲージ金属ケース付シンワ測定(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から15日以内出荷
金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定長さ(mm)155測定範囲(mm)1~15硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(測定範囲に対して)材質ステンレス質量(g)25仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付寸法(mm)155×20×6(収納時)RoHS指令(10物質対応)対応
...

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ゲージ