4,393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質炭素工具鋼(SK6) 硬度HV360~600 厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

ピッチゲージ モノタロウ 動画あり
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質SUS430
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
特価
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス(SUS420J1) 幅(mm)16 厚さ(mm)1.17 全長(mm)150 質量(g)11 表面処理シルバー仕上げ 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1
1本
599 税込659
当日出荷

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様リーフ形状:A 材質/仕上SK焼入品 リーフ幅(mm)12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シクネスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 動画あり
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。 ゲージ長さ(mm)50 材質 真円度・円筒度(μm)1.5 精度(μm)±2 硬度HRC58以上
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途隙間の測定 材質ばね鋼 仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
特価
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品インチ・ミリ換算表付 材質ABS樹脂 寸法(mm)107×237×6 測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷

本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1 長さ(mm)120 幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
1,898 税込2,088
当日出荷

フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7 材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1巻ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 硬度Hv400以上 精度(mm)±0.05 全長×幅W(mm)148×17
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質針:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査 等級2級 材質ゲージ鋼 仕様検査成績書付
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

73767 ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定 動画あり
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm)1.0~7.0 材質冷間圧延鋼 質量(g)65 精度(mm)±0.05 寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別単体 材質高炭素高クロム鋼
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

CG-125L PC製型取りゲージ ロックタイプ SK(新潟精機) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石) 本体質量(g)220 有効長(mm)127 アズワン品番64-7726-98 マグネット2個 表面磁束密度(mT)100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に 材質セラミック(ジルコニア) 等級0級相当品 硬度HV1350 比重6 横(mm)9 熱伝導率(W/mk)0.007 熱膨張係数9.5±1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

型取りゲージ SK(新潟精機) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上 形状A型 JIS規格B7524 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚 トラスコ品番109-0704 材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板 質量(g)250 寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
1セット(15枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

通り側と止り側で1組。
仕様めねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別プラグゲージ工作用
1個ほか
13,253 税込14,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)