絞り込み
長さ(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ゲージ

3,996件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージバラ 2.00~2.99 TC

    ピンゲージバラ 2.00~2.99

    TC(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • [0.05-1.0]20枚シグネスゲージ エスコ

    [0.05-1.0]20枚シグネスゲージ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725RA-7
  • [0.05-1.0]13枚シグネスゲージ エスコ

    [0.05-1.0]13枚シグネスゲージ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725RA-6材質スチールリーフ長さ(mm)100ブレード枚数13測定内容0.05mm/0.25mm(0.05トビ)0.3mm/1.0mm(0.1トビ)
  • ドリル刃先ゲージ 118 SK(新潟精機)

    ドリル刃先ゲージ 118

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
    用途ドリルの刃先角度の測定種別ドリル刃先ゲージ材質ステンレス(SUS4202J2)厚さ(mm)0.5全長(mm)90質量(g)10設定角度(°)118器差±1.5°
  • ドリルポイントゲージ SK(新潟精機)

    ドリルポイントゲージ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
    種別ドリル刃先ゲージ材質工具鋼(SK材)厚さ(mm)10.3寸法(mm)110×22先端角(°)118°RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.01~1.00硬度HV400以上リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.10~1.0硬度HV400以上リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
  • スクリューピッチゲージ(ユニファイ) フジツール

    スクリューピッチゲージ(ユニファイ)

    フジツール(2件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット
    当日出荷から90日以内出荷
    一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
    材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
  • スタイラス レニショー

    スタイラス

    レニショー
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M5ステム径(Φmm)3材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)5材質(ホルダー)ステンレススチール
  • 三次元用スタイラス/MS2-0.5R3 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-0.5R3

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN752
  • ボールゲージ形状記憶 全晴

    ボールゲージ形状記憶

    全晴
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
  • ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用)

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
    材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
  • ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セット OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セット

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
    材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
  • セラミックゲージブロックバラ 100.00mm 校正証明書付 613681シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 100.00mm 校正証明書付 613681シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥33,780~税込¥37,158~
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 10.00mm 校正証明書付 613671シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 10.00mm 校正証明書付 613671シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,780~税込¥15,158~
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 直尺付

    SK(新潟精機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-8884材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:8寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下全長(mm)14直径(Φmm)測定部:8呼び寸法M6xP1.0呼び寸法(mm)M6×1.0精度(mm)測定部:±0.005以下
  • テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付 SK(新潟精機)

    テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付

    SK(新潟精機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14硬度480目量(mm)0.1、(長さ測定)1精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5器差(mm)±0.05板厚(mm)1テーパー(角度)7、9、10スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
  • 特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)0.1長さ(m)1厚さ公差(mm)±0.01
  • シクネステープ TSK

    シクネステープ

    TSK
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    幅(mm)12.7
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 隙間の測定に使用。
    リーフ幅(mm)12.7
  • 限界栓ゲージ 工作用 測範社(JPG)

    限界栓ゲージ 工作用

    測範社(JPG)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷
    穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。
    等級公差:H7
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法8~8.999) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法8~8.999)

    アイゼン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999)

    アイゼン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999)

    アイゼン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • メートルネジリングゲージ 第一測範

    メートルネジリングゲージ

    第一測範
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
    タイプおねじ
  • Watersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT) WATERS

    Watersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT)

    WATERS
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
    適合規格ANSI/ASME B1.20.1
  • Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF) WATERS

    Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)

    WATERS
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷
    ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
    適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNF
  • ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級)

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージとなります。
    精度3A
  • ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級)

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。
    精度3B表面処理TiNコーティング
  • フィラゲージ 広幅 SK(新潟精機)

    フィラゲージ 広幅

    SK(新潟精機)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。
    用途隙間測定、検査、調整にリーフ長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスシクネスゲージ エスコ

    ガラスシクネスゲージ

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720XG-2A材質プラスチック厚さ(mm)20(突起部分を除く)質量(g)約253測定範囲(mm)反射を利用する時:2~25、挟んで測定時:1~120外寸(mm)270×315内寸(mm)190×240
  • ラジアススケール A-2R8~15 シンワ測定

    ラジアススケール A-2R8~15

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニファイ細目ねじプラグゲージ 測範社

    ユニファイ細目ねじプラグゲージ

    測範社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
  • メートルネジプラグゲージ(ヘリサート用) 測範社

    メートルネジプラグゲージ(ヘリサート用)

    測範社
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
  • ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面ミリ フジツール

    ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面ミリ

    フジツール
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0970
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • ピンゲージセット アイゼン

    ピンゲージセット

    アイゼン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(51本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIA 別作テーパゲージ 270A 真鍮製 永井ゲージ製作所

    DIA 別作テーパゲージ 270A 真鍮製

    永井ゲージ製作所
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    テーパになった厚さを使用して、二平面の間隔のおおよその寸法を測定する。 焼き無し品です。
    用途部品の隙間等のおおよその寸法を測定するトラスコ品番838-0586材質真鍮製、研磨仕上げ質量(g)58測定範囲(mm)0.3~41目盛(mm)0.05きざみ

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ゲージ