カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(9)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(525)
- 永井ゲージ製作所(358)
- SK(新潟精機)(346)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(259)
- レニショー(226)
- エスコ(204)
- TC(94)
- シム&ゲージ(71)
- OSG(オーエスジー)(65)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- フジツール(38)
- プレシジョンブランド(35)
- 全晴(32)
- TRUSCO(29)
- TESA[測定用品](28)
- 理研測範(27)
- 測範社(JPG)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ゲージ
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シクネスゲージ
TSK¥899~税込¥989~1個当日出荷から11日以内出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
クラックテスター
マイゾックス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷深さゲージ・クラックスケール付。用途コンクリートのヒビ割れの測定セット内容クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)、ワイヤーホルダー、ワイヤー(Φ25mm×10本)ゲージ長さ(mm)200ゲージ径(Φmm)25マイゾックスコード212823
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN)
KTC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)トラスコ品番373-8639セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)材質スチール(焼き入れ無)測定範囲0.0015-0.015(インチ)質量(g)34サイズ(mm)90×13
限界ねじリングゲージ
測範社(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)ほか当日出荷から10日以内出荷平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。用途おねじ検査等級メートルネジ2級
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ
TC¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
テーパーゲージ 267M
SK(新潟精機)¥9,298~税込¥10,228~1セット(4枚)当日出荷から15日以内出荷用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼測定範囲(mm)1~27精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)144×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
アクメスクリューピッチゲージ
フジツール¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から90日以内出荷台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ。ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。材質ステンレス製(SUS430)厚さ(mm)0.8
吊りボルトピッチ測定専用メジャー Span Jack(スパンジャック)
エヌパット¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷高所でも楊重一回で計測可能。1人でも簡単作業。左右どちらかでも計測可能。ボルト径W3/8、W1/2に対応幅(mm)32長さ(m)3.6m適合ボルト径W3/8、W1/2
短尺テーパーゲージ
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。ボールチェーン付です。用途溝、隙間、穴径等の測定に材質本体:ステンレス測定範囲(mm)0.5-7.0目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7 9 10本体寸法(mm)W10×H72.8×D1.2本体質量(g)6器差(mm)±0.2板厚(mm)1.2硬さ(Hv)300RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥849~税込¥934~1セット(9枚)ほか当日出荷から5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
テーパースケールミニセット
全晴¥4,798税込¥5,2781セット5日以内出荷小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用)材質ステンレス品番TS-SSE(旧品番TS-S)目量(mm)1板厚(mm)1.1
プラスチックリングゲージ (No.1~No.30)
アルファーミラージュ¥679税込¥7471個当日出荷プラスチック製なので軽くて使いやすく、持ち運びにも便利なリングゲージです。1号から30号まで対応しており、ワイヤーから取り外して使用することも可能です。
鋼製ゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 611672シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,780~税込¥14,058~1個22日以内出荷商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。校正証明書一般校正
ラジアスゲージ
SK(新潟精機)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。用途金型、治具、木型などのR部の検査に材質ゲージ:冷間圧延鋼
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に材質ポリカーボネート測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)