絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(143)
  • シンワ測定(48)
  • ムラテックKDS(34)
  • STS(24)
  • テクノ販売(22)
  • Y'sGOD(17)
  • マイト工業株式会社(11)
  • HUT(11)
  • エスコ(9)
  • VOICE(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • マキタ(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • マイゾックス(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • サンピース(5)
  • Z-LASER(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「照射ライン」から絞り込む
  • フルライングリーンレーザー墨出器 イチネンTASCO

    フルライングリーンレーザー墨出器

    イチネンTASCO
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    4日以内出荷
    オフセンターの地墨クロスで出隅・入墨・壁際でも活躍。持ち運び便利な軽量設計。コーンミラー使用(360°照射)。斜めにもレーザー照射可能。光源…515nm±2% 緑色半導体レーザー。光出力…1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)。パルス幅/周波数…50μs/10kHz±10%。モード切替…2モード 受光器(通常)、高輝度。線幅…1.5mm/5m。精度…水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m。自動補正範囲…±3°。傾斜警告…補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音。自動補正OFF機能…有。制動方式…磁気制動方式。本体回転機構…360°(付属のシフティング台座使用)。回転微動装置…約6°(付属のシフティング台座使用)。電池残量警告…電源ランプ点滅及びブザー音。電源…充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)。 AC100V(付属のACアダプター使用)。 USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)。連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)…受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード全照射:約6時間。使用温度範囲…-10℃~+45℃。防塵・防水…IP54相当。三脚取付部…カメラ用1/4インチ。受光器対応…対応 付属の専用受光器使用。屋外最大到達距離…約30m(付属の専用受光器使用時、但し使用環境により異なる)。本体寸法…105×80×94mm。本体重量…500g(電池含む)

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器本体
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
イチネンTASCOのレーザー墨出器本体 【通販モノタロウ】