絞り込み
照射ライン

矩・横(3)

矩十字・横(4)

矩十字・横全周(3)

縦・横(3)
ブランド
- Y'sGOD
- タジマツール(TJMデザイン)(139)
- ムラテックKDS(27)
- テクノ販売(22)
- STS(16)
- HUT(11)
- マイト工業株式会社(9)
- VOICE(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- マキタ(8)
- マイゾックス(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アックスブレーン(4)
- シンワ測定(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- SK(新潟精機)(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「照射ライン」から絞り込む

矩・横(3)

矩十字・横(4)

矩十字・横全周(3)

縦・横(3)

レーザー墨出し器 ドットエイリアン
Y'sGOD(18件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷コスパに優れたレーザー墨出し器!付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
グリーンレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥39,980~税込¥43,978~1セット3日以内出荷から8日以内出荷色ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.16直角精度90±0.012°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン縦・横動作温度範囲(℃)-10~40
グリーンレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン矩・横動作温度範囲(℃)-10~40
グリーンレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から3日以内出荷色ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.13直角精度90±0.012°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約4※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン矩十字・横動作温度範囲(℃)-10~40
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥74,980~税込¥82,478~1セット翌々日出荷から8日以内出荷寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)縦ライン精度(mm)±1(7m)水平ライン精度(mm)±1(7m)レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約10※全ライン照射商品タイプ本体のみ
グリーンレーザー墨出し器GLZ-6
Y'sGOD¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。付属品単3電池×4個、ACアダプター、レーザーゴーグル、L型板トラスコ品番834-5533セット内容レーザー墨出器:GLZ-6、受光器:BBR-GLZ、専用エレベーター三脚電源(V)単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)電源単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)193横(mm)120
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥16,980~税込¥18,678~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.13直角精度90±0.012°保護等級IP54自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約4特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.16直角精度90±0.012°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン縦・横動作温度範囲(℃)-10~40
レッドレーザー墨出し器
Y'sGOD(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781セット欠品中寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
レッドレーザー墨出し器
Y'sGOD¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥71,980~税込¥79,178~1セット翌々日出荷から8日以内出荷寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
アクアグリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥88,980~税込¥97,878~1個8日以内出荷フルライン照射のレーザー墨出し器!用途レーザー墨出し付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mmバッテリー容量(Ah)6レーザー安全基準JISクラス2Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)照射ラインフルライン
フェニックスレーザー墨出し器
Y'sGOD¥69,980~税込¥76,978~1個8日以内出荷フルライン照射のレーザー墨出し器!用途レーザー墨出し付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nmバッテリー容量(Ah)6レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)照射ラインフルライン
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)縦ライン精度(mm)±1(7m)水平ライン精度(mm)±1(7m)レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約6※全ライン照射商品タイプ本体のみ
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)縦ライン精度(mm)±1(7m)水平ライン精度(mm)±1(7m)レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※全ライン照射商品タイプ本体のみ
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザー墨出器本体
- 受光器
- レーザー墨出器その他関連用品