絞り込み
照射ライン
照射ライン
矩十字・横全周(2)
照射ライン
縦・横(2)
照射ライン
縦・横・地墨・鉛直(1)
ブランド
  • STS
  • タジマツール(TJMデザイン)(139)
  • ムラテックKDS(27)
  • テクノ販売(22)
  • Y'sGOD(17)
  • HUT(11)
  • マイト工業株式会社(9)
  • VOICE(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • マキタ(8)
  • マイゾックス(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • エスコ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アックスブレーン(4)
  • シンワ測定(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • SK(新潟精機)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「照射ライン」から絞り込む
矩十字・横全周
矩十字・横全周(2)
縦・横
縦・横(2)
縦・横・地墨・鉛直
縦・横・地墨・鉛直(1)
  • グリーンマーキングレーザ STS

    グリーンマーキングレーザ

    STS(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向) STS

    グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向)

    STS(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
  • 鉛直レーザ墨出器 OLP-2 STS

    鉛直レーザ墨出器 OLP-2

    STS(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
    付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケーストラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    仕様【自動補正OFF機能】有セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m線幅(mm)1.5/5m対応【受光器】オプションのSS-30G使用連続使用時間(時間)約7光源515nm±2% 緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°制動方式磁気防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
  • グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STS

    グリーンマーキングレーザ(十字ライン)

    STS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
  • マーキングレーザ STS

    マーキングレーザ

    STS(3件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
    用途作業工程の位置決め。付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向) STS

    レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向)

    STS
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
  • レーザー墨出器 STS

    レーザー墨出器

    STS
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。
    用途レーザー墨出器。セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本質量(kg)1.2(乾電池含む)電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用)精度水平・垂直±1mm/5m線幅(mm)1.5(5m)連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー自動補正範囲±2度光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014)照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
  • 電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器 STS

    電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器

    STS
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
    仕様【回転微動装置】有セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書質量(kg)1.65(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)寸法(Φ×高さH)(mm)100×220精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m線幅(mm)1.5/5m対応【受光器】付属の専用受光器連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±2°制動方式電子整準方式回転機構360°防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)照射ラインフルライン
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました 電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターとリチウムイオン充電バッテリーを装備した3WAYです ジンバルセンターロック機構を採用し保管時にも自動補正装置をしっかり保護します 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番148-7054
  • 高輝度レーザー墨出器 STS

    高輝度レーザー墨出器

    STS
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷
    電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
  • 高輝度レーザー墨出器 STS

    高輝度レーザー墨出器

    STS
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付きです(購入から1年間)
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などトラスコ品番148-7046アズワン品番64-8470-27
  • グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) STS

    グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

    STS
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    付属品単3アルカリ乾電池×4本、レーザーターゲット、レーザーグラス、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック、USBケーブルトラスコ品番137-1537質量(kg)0.8電源アルカリ乾電池×4本、又は専用充電電池、又はACアダプター、又はUSBケーブル精度±1mm/10m保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)156横(mm)93制動方式磁気制動方式
  • レーザー墨出器 STS

    レーザー墨出器

    STS
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    9日以内出荷
    レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。 木造の場合は金属プレートホルダーを挟んでL字金具をプレートにつけて使用します。(55mmまで) H型鋼などの金属面の場合はL字金具を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。 L字金具は傾斜させて使用できるので自動補正OFF機能を備えた墨出器(EXA-YR41と21)との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。 斜めに張られたL型鋼などにもL字金具を水平に保持させることも可能です。
    用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業、足場の設置、鳶職の作業(単管パイプ取付可能)材質アルミ合金、ABS樹脂寸法(mm)190×68×175質量(kg)0.28ねじ径5/8インチ最大積載量(kg)(最大)2クランプ取付幅(mm)55
  • 回転レーザレベル STS-H600(三脚付) STS

    回転レーザレベル STS-H600(三脚付)

    STS
    ¥129,800税込¥142,780
    1組
    3日以内出荷
    置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
    仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
  • STS グリーンレーザー墨出器 SQ-315GT STS

    STS グリーンレーザー墨出器 SQ-315GT

    STS
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    5日以内出荷

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器本体