絞り込み
照射ライン

鉛直・地墨(5)
ブランド
- HUT
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(143)
- シンワ測定(48)
- ムラテックKDS(34)
- STS(24)
- テクノ販売(22)
- Y'sGOD(17)
- マイト工業株式会社(11)
- エスコ(9)
- VOICE(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- マキタ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- マイゾックス(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- サンピース(5)
- Z-LASER(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「照射ライン」から絞り込む

鉛直・地墨(5)

HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG3
HUT¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・圧倒的な使用時間(約25時間)!付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.15(電池含む)高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約25
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG6
HUT¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.17(電池含む)高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約10
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG4
HUT¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.16(電池含む)高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約14
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9
HUT¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.12(電池含む)高さ(mm)215径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約4.5
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9D
HUT¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・電子自動整準付き付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.14(電池含む)高さ(mm)205径(Φmm)102使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる6通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式電子整準による制動方式電子方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±4.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約4
HUTグリーンレーザーTGL-3PN 本体のみ
HUT¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。圧倒的な使用時間(約25時間)!付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.15※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約25時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみ
HUT¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。電子自動整準付き付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.14※電池含む高さ(mm)205径(Φmm)102使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式電子整準による使用時間リチウム電池約4時間制動方式電子方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±4.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL-9PN 本体のみ
HUT¥87,980税込¥96,7781台翌々日出荷【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.12※電池含む高さ(mm)215径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約4.5時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL-6PN 本体のみ
HUT¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.17※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約10時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL-4PN鉛直本体のみ
HUT¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.16※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約14時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUT 追尾台 スマピタ TGL-TB
HUT¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷【特長】。現場での安定感を求める可動式アウトリガー脚。速さを極めるダブルモーターを採用し追尾を自動で位置合わせ。リモコン付受光器寸法(mm)【受光器(TGL-T1)】155×72【追尾台(TGL-TB)】120×H130質量(kg)【受光器(TGL-T1)】1.2ねじ【受光器(TGL-T1)】M6×1.0精度【受光器(TGL-T1)】±0.5mm(1.5M~15M )~±0.75mm(16M~25M)最大積載量(kg)【受光器(TGL-T1)】2連続使用時間(時間)【受光器(TGL-T1)】30【追尾台(TGL-TB)】6使用距離範囲(m)【受光器(TGL-T1)】25【追尾】20気泡管【受光器(TGL-T1)】2、【追尾台(TGL-TB)】1アダプター型式【受光器(TGL-T1)】5/8インチ墨出器に繋がる用
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザー墨出器本体
- 受光器
- レーザー墨出器その他関連用品