絞り込み
照射ライン

矩十字・横全周(1)

縦・横(1)
ブランド
- ムラテックKDS
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- HUT(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Laserliner(レーザーライナー)(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- STS(16)
- VOICE(9)
- Y'sGOD(17)
- アックスブレーン(4)
- エスコ(5)
- シンワ測定(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(139)
- テクノ販売(22)
- マイゾックス(7)
- マイト工業株式会社(9)
- マキタ(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「照射ライン」から絞り込む

矩十字・横全周(1)

縦・横(1)

ラインレーザープロジェクター5
ムラテックKDS¥26,980税込¥29,6781台当日出荷マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番363-4531寸法(mm)62×55×40質量(g)167光源635nm赤色半導体レーザー角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可)指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)130作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる)使用時間(時間)(操作)約5000RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)5以下動作温度範囲(℃)-5~45
ラインレーザープロジェクター5+
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番777-7787寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源635nm赤色レーザー指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)1以下
ラインレーザープロジェクター5RG
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50
フロアレーザーグリーンN
ムラテックKDS¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約3、充電池:約5※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)517ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)5以下レーザー光色緑色
フロアレーザーN
ムラテックKDS¥31,980税込¥35,1781セット欠品中地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約9、充電池:約10※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)635ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)1以下レーザー光色赤色
リチャージャブルバッテリーN
ムラテックKDS¥1,898税込¥2,0881組(4本)当日出荷KDSレーザー墨出器専用です。用途KDSレーザー墨出器の電源として仕様単三形ニッケル水素充電池4本セットトラスコ品番167-2472質量(g)120
ラインレーザープロジェクター
ムラテックKDS¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインにセット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ材質本体:鋳物質量(g)170電源ACアダプター精度±1mm/5m(直線性)光源可視半導体レーザー縦(mm)63横(mm)65ライン幅(5m地点)約2光出力1mW以下レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)動作温度範囲(℃)-5~+45
リアルグリーンレーザーATL-100RG
ムラテックKDS¥33,980税込¥37,3781台当日出荷リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。用途屋外対応。トラスコ品番835-5081セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)0.692018年トラスコ掲載ページ1 2011
リチウムイオン充電池
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷仕様DSL-92RG専用トラスコ品番779-8148質量(g)140種類電池パックRoHS指令(10物質対応)対応
レーザー墨出し器 受光器・三脚付
ムラテックKDS¥249,800税込¥274,7801セット欠品中IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
オートラインレーザー25RG受光器三脚付
ムラテックKDS¥74,980税込¥82,4781台当日出荷盗難・火災補償付(購入日から1年間)付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
オートラインレーザー46RG
ムラテックKDS¥83,980~税込¥92,378~1台当日出荷付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°でレーザー光点滅光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約2.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
オートラインレーザー
ムラテックKDS¥25,980税込¥28,5781台当日出荷材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)精度±1mm/7m自動補正範囲±3°縦(mm)150横(mm)80電池寿命連続約15時間ライン幅(mm)約2mm/5mレーザークラスクラス1M動作温度範囲(℃)-50~+40
CXライン10RGN
ムラテックKDS¥34,980税込¥38,4781台当日出荷コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。縦ライン1本、水平360°照射です。温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。鉄骨等に取付可能なマグネットマウントセット付きです。レーザー用三脚に取付可能なマグネットマウントセット付きです。用途間仕切の位置決めに。水平・垂直の基準出しや確認に。機械の設置などに。付属品単3形アルカリ乾電池×4本、コンパクトキャリングバック、マグネットマウントセットトラスコ品番685-9190材質本体:ABS樹脂幅(mm)68色グリーンサイズ三脚取付部:1/4インチ高さ(mm)100奥行(mm)91規格レーザー安全:クラス2(JIS C6802:2014)電源単3形アルカリ乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)精度±1.5mm/5m保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)515自動補正範囲±4°縦(mm)100横(mm)68制動方式磁気制動方式電池寿命連続約7時間ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン縦1方向・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+35(結露なきこと)
レーザー墨出し器
ムラテックKDS¥239,800税込¥263,7801セット当日出荷IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
ミントグリーンレーザー901
ムラテックKDS¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から翌々日出荷ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)114色ブルー高さ(mm)195奥行(mm)123電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.017°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー取付部5/8インチ波長(nm)505自動補正範囲約±2°縦(mm)195横(mm)114制動方式磁気制動方式電池寿命約2.5時間(全点灯時)安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)約2(/5m)光出力(mW)1以下照射ライン縦4方向・水平全周方向動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
バッテリーチャージャーN
ムラテックKDS¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ACアダプター一体型です。用途RB-4N(ニッケル水素充電池)の充電に仕様RB-4N専用充電器トラスコ品番167-3988質量(g)95寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×25
スーパーレイ66A受光器・三脚付
ムラテックKDS¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷リチウムイオン充電池、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-2424セット内容レーザー墨出器:ATL-46、単3アルカリ乾電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個、LTB3H 8591、LTB3SET 8591材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122質量(kg)2.4色白奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40
スーパーレイ66A
ムラテックKDS¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷リチウムイオン充電池(別売)、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-3991セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122色白奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40
オートラインレーザー25RG
ムラテックKDS¥55,980税込¥61,5781台当日出荷盗難・火災補償付(購入日から1年間)付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
オートラインレーザー96
ムラテックKDS¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から翌々日出荷明るい場所でも見えやすい超高輝度タイプです。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。精度±1mm/10m光源(mm)ライン635(赤色)、地墨650(赤色)保護等級IP54自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動方式材質(カバー)ABS樹脂
オートラインレーザー96RG
ムラテックKDS¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。精度±1mm/10m寸法(縦×横)(mm)202×122自動補正範囲±2.5°材質(カバー)ABS樹脂
リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付
ムラテックKDS¥37,980税込¥41,7781台当日出荷リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。用途屋外対応。トラスコ品番835-5082セット内容レーザー墨出器:ATL-100RG、三脚:LEC-2M、収納ケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)2.722018年トラスコ掲載ページ1 2011
オートラインレーザー
ムラテックKDS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。軽量・コンパクト、かつ簡単操作です。用途屋外対応に。トラスコ品番858-7639セット内容レーザー墨出器:ATL-100、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)2.45電源単3形アルカリ乾電池2本精度±1mm/7m光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)147横(mm)87制動方式磁気電池寿命連続約15時間ライン幅(mm)約2mm/5mレーザークラスクラス1M2018年トラスコ掲載ページ1 2028動作温度範囲(℃)-50~+40
グリーンレーザー墨出器
ムラテックKDS¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。低温下でも安定したラインを照射します。用途間仕切の位置決め。天井通り芯。機械の設置など。仕様たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)188横(mm)1122018年トラスコ掲載ページ1 2011
オートラインレーザー66RG
ムラテックKDS¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97(電池含む)電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
オートラインレーザーATL-23
ムラテックKDS¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌々日出荷仕様傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)専用レシーバー:約1.5m~25m防塵・防滴IP54盗難・火災補償付(購入日から1年間)電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度水平・たちライン精度:±1mm/10m連続使用時間連続約18時間光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)自動補正範囲約±4°制動方式磁気制動方式光出力1mW以下ライン幅(mm)約2mm/5m※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。動作温度(℃)-10~+40レーザークラス1M(JIS C 6802)ライン出射角(°)水平ライン照射角:約120°たちライン照射角:約135°動作温度範囲(℃)-10~+40
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザー墨出器本体
- 受光器
- レーザー墨出器その他関連用品