絞り込み
呼び寸法(mm)
- 0.05(2)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
長さ(mm)
- 5
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 8(2)
- 10(7)
- 11(1)
- 20(10)
- 30(7)
- 40(74)
- 50(325)
- 長さ(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(3)
ブランド
- SK(新潟精機)(3)
- アイゼン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
0.05(2)
0.11(1)
0.12(1)
0.13(1)
0.14(1)
0.15(1)
0.16(1)
0.17(1)
0.18(1)
0.19(1)

鋼ピンゲージセット AA
SK(新潟精機)¥36,980~税込¥40,678~1セット(24本組)ほか当日出荷から46日以内出荷・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥6,298~税込¥6,928~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。真円度・円筒度(μm)0.5以内硬度HV480以上径精度(μm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージセット
アイゼン¥49,980税込¥54,9781セット(16本)当日出荷から12日以内出荷最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付ですRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージリフィルセット
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)鋼径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
『ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンゲージ関連商品
- ピンゲージ本体