絞り込み
検出距離(mm)
- 5(1)
ブランド
- 亀岡電子
- AUTONICS(オートニクス)(34)
- azbil(旧:山武)(8)
- BALLUFF(28)
- Baumer(13)
- CONTRINEX(コントリネックス)(10)
- IDEC(和泉電気)(14)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(32)
- Metrol(メトロール)(17)
- omron(オムロン)(186)
- PEPPERL+FUCHS(46)
- RS PRO(229)
- SICK(20)
- SRC(7)
- TELEMECANIQUE SENSORS(230)
- アサ電子工業(186)
- オムロンヘルスケア(29)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(18)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(20)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る

金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ34)
亀岡電子¥47,980税込¥52,7781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ34周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ1.5又は真鍮片1×2×0.4
金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ20)
亀岡電子¥28,980税込¥31,8781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ4.1 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ20周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ0.3×1.0
金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ75)
亀岡電子¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ70周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼球Φ2.5
金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ50)
亀岡電子¥55,980税込¥61,5781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ50周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼球Φ2.0
金属通過センサLMS金属通過センサアンプ
亀岡電子¥45,980税込¥50,5781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ4.1 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ20周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ0.3×1.0
フラット型近接センサ(検出距離5mm)
亀岡電子¥5,898税込¥6,4881個11日以内出荷標準検出物体(mm)鉄18×18×1検出距離(mm)5±15%電源電圧(V)DC12時:-10%~ DC24時:+15%設定距離(mm)0~3.4検出物体磁性金属応差検出距離の10%以下
『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 近接センサ本体
- 近接センサその他関連用品
センサ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![傾斜スイッチ GB[制御機器] 傾斜スイッチ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06903552-261028-02.jpg)