絞り込み
ブランド
- 亀岡電子
- モノタロウ(36)
- AMPHENOL(5,556)
- BOURNS(2,365)
- IDEC(和泉電気)(2,188)
- KEMET(2,510)
- KOA(2,165)
- MICROCHIP(2,470)
- omron(オムロン)(3,689)
- onsemi(2,971)
- Panasonic(パナソニック)(7,334)
- RS PRO(16,424)
- SAMTEC(2,113)
- SIEMENS(3,201)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,346)
- VISHAY(5,791)
- WURTH ELEKTRONIK(3,591)
- シュナイダーエレクトリック(2,685)
- フエニックス・コンタクト(4,053)
- 日本モレックス(molex)(3,180)
- 河村電器産業(3,034)
- ブランドをもっと見る

静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ40mm)
亀岡電子¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。取付方式付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。/平面には、両面テープなどで貼り付けてください。使用温度範囲(℃)0~40保護構造IP-63コード長さ(m)1(外形Φ2.8 ビニル単芯電線+外形Φ2.9 同軸経由)適合パイプ径(Φmm)10絶縁抵抗(MΩ)リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)耐電圧(V)リード線一括と電極表面間 AC 500(50/60Hz)1分間液面レベル範囲(mm)0~40使用湿度範囲(%RH)35 ~ 75
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ(電流出力)
亀岡電子¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ250mm)
亀岡電子¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 250
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬250mm)
亀岡電子¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 250
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥76,980税込¥84,6781個15日以内出荷アンプCLA-A04A(電流出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A04A(電流出力)+CLA-D30P150
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ150mm)
亀岡電子¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 150
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (接触タイプ150mm)
亀岡電子¥42,980税込¥47,2781個11日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。適合アンプ:CLA-A03 / CLA-A03-1取付方式取り付けナット M20(SUS304)2個/平ワッシャ(SUS304)2個/スプリングワッシャ(SUS304)2個コード長さ(m)3液面レベル範囲(mm)0~150
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬150mm)
亀岡電子¥38,980税込¥42,8781個11日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 150
静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 2M
亀岡電子¥8,998税込¥9,8981個11日以内出荷適合アンプ:CLS-A01-1取付方式付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。平面には、両面テープなどで貼り付けてください。保護構造IP-67コード長さ(m)2絶縁抵抗(MΩ)リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)材質(外被)PI(ポリイミド)適合容器Φ15mm~平面耐電圧(V)充電部一括と非充電部間、AC500(50/60Hz)1分間/リーク電流3mA以下
静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 5M
亀岡電子¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷適合アンプ:CLS-A01-1取付方式付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。平面には、両面テープなどで貼り付けてください。保護構造IP-67コード長さ(m)5絶縁抵抗(MΩ)リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)材質(外被)PI(ポリイミド)適合容器Φ15mm~平面耐電圧(V)充電部一括と非充電部間、AC500(50/60Hz)1分間/リーク電流3mA以下
金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ34)
亀岡電子¥47,980税込¥52,7781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ34周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ1.5又は真鍮片1×2×0.4
金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ20)
亀岡電子¥28,980税込¥31,8781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ4.1 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ20周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ0.3×1.0
金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ75)
亀岡電子¥62,980税込¥69,2781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ70周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼球Φ2.5
金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ50)
亀岡電子¥55,980税込¥61,5781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ50周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼球Φ2.0
金属通過センサLMS金属通過センサアンプ
亀岡電子¥45,980税込¥50,5781個11日以内出荷仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ4.1 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ20周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ0.3×1.0
静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチアンプ
亀岡電子¥33,980税込¥37,3781個11日以内出荷取付方式35mm DINレール取付電源電圧(V)DC 12/DC 24消費電流(mA)75以下検出範囲液面:比誘電率20以上の液体(外径:Φ30mm、厚さ:3mm、材質:アクリルパイプ取付時)
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ
亀岡電子¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ (微小容量)
亀岡電子¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。取付方式35mm DIN レール取付アナログ出力電圧出力、液面の上下限にて 1-5V 出力インピーダンス=100Ω電源電圧(V)DC 12/DC 24 ±10%制御出力上限制御出力 上限設定レベル(可変)以上でON/下限制御出力 下限設定レベル(可変)以下でON/応差 : アナログ出力電圧の10%以下/出力回路構成 : DC30V (50mA Max) オープンコレクタ応答時間アナログ出力:1sec以下/FS (full scale)消費電流(mA)60以下絶縁抵抗(MΩ)端子一括とケース間 50以上(500V DC メガ)電圧の影響電源電圧 DC24V±10%にて/アナログ出力3Vの±5%以下温度の影響0~40℃にてアナログ出力3Vの±10%以下表示灯出力電圧表示 出力電圧7セグ表示(赤) ティーチング時に消灯/上限制御表示 上限制御出力動作時に点灯(赤)/下限制御表示 下限制御出力動作時に点灯(黄)検出範囲液面:電極部形式 CLA-D10P40/液面レベル検出範囲 0~40mm/液体の比誘電率 1.8以上耐電圧(V)端子一括とケース間 AC500 (50/60Hz) 1分間
フラット型近接センサ(検出距離5mm)
亀岡電子¥5,898税込¥6,4881個11日以内出荷標準検出物体(mm)鉄18×18×1検出距離(mm)5±15%電源電圧(V)DC12時:-10%~ DC24時:+15%設定距離(mm)0~3.4検出物体磁性金属応差検出距離の10%以下
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥89,980税込¥98,9781セット11日以内出荷アンプCLA-A03(電流出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A03(電流出力)+CLA-D30P150
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥85,980税込¥94,5781セット11日以内出荷アンプCLA-A02(微小容量)と電極CLA-D10P40のセットになります。セット内容CLA-A02(微小容量)+CLA-D10P40
液面レベルスイッチ アンプ電極セット
亀岡電子¥39,980税込¥43,9781セット11日以内出荷アンプCLS-A01-1と電極CLA-D30P20-Nのセットになります。セット内容CLS-A01-1+CLA-D30P20-N
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥89,980税込¥98,9781セット11日以内出荷アンプCLA-A03-1(電圧出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A03-1(電圧出力)+CLA-D30P150
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥76,980税込¥84,6781セット11日以内出荷アンプCLA-A04V(電圧出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A04V(電圧出力)+CLA-D30P150
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら