絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(351)
  • ヤガミ(214)
  • CHINO(チノー)(124)
  • azbil(旧:山武)(67)
  • testo(テストー)(55)
  • 佐藤計量器製作所(45)
  • エスコ(28)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • 山里産業(ヤマリ)(24)
  • 林電工(23)
  • 三商(16)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • アズワン(12)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • ライン精機(9)
  • スリーハイ(9)
  • 熱研(8)
  • カノマックス(KANOMAX)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
    用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールコード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)被覆材シリコン向き(接触板)平行
  • 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器

    半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
    用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
  • 温度センサ(移動回転用) 安立計器

    温度センサ(移動回転用)

    安立計器
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    移動・回転している表面の温度計測に適しています。
    熱電対E
  • センサー A-231E-00-1-TC1-ASP 安立計器

    センサー A-231E-00-1-TC1-ASP

    安立計器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールヘッド径(Φmm)15コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン向き(接触板)平行校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500
  • ハンディタイプ温度計用微少表面用センサ 安立計器

    ハンディタイプ温度計用微少表面用センサ

    安立計器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    タイプ微少表面用センサ使用温度範囲(℃)-50~400センサータイプストレート精度(℃)±2.5(at100℃)応答速度2秒熱電対Kアズワン品番2-1085-03
  • 温度センサ(テープ形多目的用) 安立計器

    温度センサ(テープ形多目的用)

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサです。
    熱電対Eアズワン品番2-1088-01
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無) 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無)

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    8日以内出荷から15日以内出荷
    汎用タイプの静止表面用温度センサです。
    仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
  • 高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無) 安立計器

    高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無)

    安立計器
    60,880税込66,968
    1本
    15日以内出荷
    接触部に4点支持構造を採用。応答速度、耐久性の全てを極めたハイクラスモデル。
    仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
  • 微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無) 安立計器

    微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無)

    安立計器
    19,980税込21,978
    1本
    15日以内出荷
    先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。
    仕様グリップの有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなし
  • ハンディタイプ温度計用テープ形多目的用センサ 安立計器

    ハンディタイプ温度計用テープ形多目的用センサ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサーです。
    種別テープ形多目的用センサ 210℃ テープ Kタイプ使用温度範囲(℃)-50~210精度±2.5(at100℃)センサータイプ先端尖り、先端テフロンコーティング無し応答速度2秒熱電対Kアズワン品番2-1088-03
  • ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ 安立計器

    ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ

    安立計器
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    移動回転している表面の温度計測に適しています。
    仕様グリップの有無:有形状(ガード)平面用タイプ移動回転用センサコード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール精度(℃)±2.5(at100℃)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240応答速度3.5秒熱電対タイプK耐久性1500時間以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン
  • 表面用温度センサ 安立計器

    表面用温度センサ

    安立計器
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
    熱電対E

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体