絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(350)
  • ヤガミ(214)
  • CHINO(チノー)(124)
  • azbil(旧:山武)(67)
  • testo(テストー)(55)
  • 佐藤計量器製作所(45)
  • エスコ(29)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • 山里産業(ヤマリ)(24)
  • 林電工(23)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • 安立計器(13)
  • アズワン(12)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • ライン精機(9)
  • スリーハイ(9)
  • 熱研(8)
  • カノマックス(KANOMAX)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三商 キャリブレーションサーモ 三商

    三商 キャリブレーションサーモ

    三商(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
    材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)質量(g)約150(電池含む)規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計電源単4アルカリ乾電池 2個測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示範囲-99.9~1300℃サンプリング測定:約1秒使用環境条件-10~60℃
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    センサ検知部が250mmと長く、飲料水やスープの温度測定に最適です。
    仕様飲料水・スープ用寸法(mm)検知部:3×250測定範囲(℃)-30~280先端形状先丸
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    センサの根元から先端までΦ3mmと太く、高強度です
    仕様半固体用寸法(mm)検知部:3×110測定範囲(℃)-50~280
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。。マグネットなので、パイプなどに貼付けて使用が可能。
    規格K熱電対(クラス2)測定範囲(℃)0~+200
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。。防水仕様(IPX4)。
    規格K熱電対(クラス1)
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
    仕様突刺しセンサ(先トガリ)寸法(mm)検知部:4.8×250規格K熱電対(クラス1)測定範囲(℃)-50~+300
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
    規格K熱電対(クラス1)
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様揚げ物用(先トガリ)寸法(mm)検知部:3×285測定範囲(℃)-30~+280
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    TSP-110は握り手がポリアセタール樹脂で軽量です。
    仕様握り手部樹脂寸法(mm)検知部:3×110(先端2)測定範囲(℃)-50~+280
  • サニタリーサーモクイック用センサ 三商

    サニタリーサーモクイック用センサ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。
    仕様標準(ケーブル1.0m)寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)測定範囲(℃)-10~200
  • センサプローブ 三商

    センサプローブ

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Pt100Ω 新JIS対応センサ
    寸法(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150全長(mm)250測定範囲(℃)-200~400コード長さ(m)1精度±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)サイズ(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150
  • 温度プローブ PT100 三商

    温度プローブ PT100

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    直径(Φmm)プローブ:4精度最高:±0.05℃(0~100℃において)センサータイプ高精度Pt100浸漬/芯温プローブ分解能最高:0.001℃計測範囲-80~+300℃応答速度60秒プローブ長(mm)295
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)検知部:2.3×100規格T熱電対(クラス1)測定範囲(℃)-40~250
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長0.5mタイプで温度計測中にケーブルが邪魔になりません。
    仕様標準(ケーブル0.5m)寸法(mm)検知部:3×110(先端2)測定範囲(℃)-50~280

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体